150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5 適合板厚(mm)6~12
1パック(30本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5 ねじ径dM4.0 寸法H(mm)2.6 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(11本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(40本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質 種類ジャックポイントリーマフレキ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマーフレキ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽天下地用吊りボルトの取付けに! 各種軽設備の取付けに!
ねじの呼びM5 材質 ナット径W3、8 ねじサイズナベ5×25
1パック(15本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
用途フレキ板+鉄骨 寸法D(Φmm)7.0 ねじ径dM3.8 寸法H(mm)2.5 最大適合板厚(mm)2.3 材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(46本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属サイディングはる一番 施工部材
材質ステンレス 関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
1箱(100本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1箱(100本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼びM5.5 適合板厚(mm)6~12 表面処理三価ユニクロ
1箱(200本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム 材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属サイディングはる一番 施工部材
材質ステンレス 関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
1箱(100本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

金属サイディングはる一番 施工部材
材質ステンレス 関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
1箱(100本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

金属サイディングはる一番 施工部材
材質ステンレス 関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
1箱(500本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属サイディングはる一番 施工部材
材質ステンレス 関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
1箱(500本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)6 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様パシペート 材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)35 (ねじ)- 呼び径(mm)5 材質(ねじ部)SUS410 材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)
8,930 税込9,823
5日以内出荷

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質鉄(ディスゴ処理) 適合板厚(mm)6 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様- 材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)35 (ねじ)シルバー 呼び径(mm)5 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)
7,364 税込8,100
5日以内出荷

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質鉄(ディスゴ処理) 適合板厚(mm)6 サイズ(mm)6×200 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
545 税込600
翌日出荷

仕様- 材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)43 (ねじ)シルバー 呼び径(mm)5 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM
1袋(90セット)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様ステンキャップ 材質(波座)ステンレスSUS304 (ねじ)- 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)ほか
8,695 税込9,565
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ステンキャップ 材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)70 (ねじ)- 呼び径(mm)6 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM
1袋(50セット)
6,815 税込7,497
5日以内出荷

仕様ステンキャップ 材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)43 (ねじ)- 呼び径(mm)5 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM
1袋(90セット)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ 頭径(mm)7
1箱(500本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ ねじ寸法(mm)Φ4.2 頭径(mm)10
1箱(1000本)ほか
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途せっこうボード+軽量鉄骨材 材質 シルバー ねじ径(mm)3.5 頭径(Φmm)8
1箱(2000本)ほか
4,000 税込4,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
取付方式4隅穴 仕様穴4スミ
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに 材質 表面処理ユニクロ 頭径(mm)8 呼び径(Φmm)3.5
1箱(100本×20巻)
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質 頭径(Φmm)10 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
3,280 税込3,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ
1箱(1000本)ほか
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
5,340 税込5,874
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ 頭径(mm)7
1箱(1000本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質 頭径(Φmm)10 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1パック(100本)ほか
860 税込946
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(100本)ほか
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)