呼び径(mm)4
頭部形状(+)皿頭
材質鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949ET-420
全長(mm)20
質量(g)161
1パック(110本)
¥340
税込¥374
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状皿頭フレキ付
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
ねじ径M4
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
タイプ皿頭
頭部形状皿
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
1パック(240本)
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)4
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
タイプ皿頭
頭部形状皿
穴の形状十字穴
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート
適合ドライバー♯2-H形
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼びM3.8
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート処理
ねじ径d3.8
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-214
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(30本)
¥410
税込¥451
当日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ+塗装)
寸法(mm)3.0×20
1袋(12本)
¥125
税込¥138
翌日出荷
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-247
長さ(mm)20
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1パック(10本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
材質ステンレス
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)7.55
径(Φmm)3.8
仕上スーパーシルバー
パテ乗りしやすい梨地頭。
毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。
取付物を固定する首下ねじ。
板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
材質鉄
頭径(Φmm)7.5
表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
タイプナベ頭
頭部形状ナベ
頭部形状(+)ナベ頭
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-223
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1パック(25本)
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AL-108
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1パック(26本)
¥410
税込¥451
当日出荷
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
太さ(mm)4
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-335
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状トラス頭
1パック(12本)
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AL-208
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1パック(28本)
¥410
税込¥451
当日出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
エスコ品番EA949AS-420
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1パック(24本)
¥365
税込¥402
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-347
長さ(mm)20
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1パック(10本)
¥475
税込¥523
当日出荷
エスコ品番EA949AR-420
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1パック(24本)
¥365
税込¥402
当日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ