ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質スチール
適合材コンクリート
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
軽くて丈夫なプラスチック製。
軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ
十字穴番号No.2
適合材コンクリート
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
多様な母材に使用可能!!
トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
用途コンクリート用ビス
材質鉄
表面処理ラスパート処理
適合材コンクリート
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼
アズワン品番64-6509-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付できます
用途取付穴径48~56ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、NR、鋼
アズワン品番64-6509-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
コンクリートへの器材の取付けに。
ねじ径M4
適合材コンクリート
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
用途コンクリート用ビス
ねじ径M4
材質鉄
表面処理ラスパート
適合材コンクリート
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体2個/ビス2本
安全荷重(kg)5
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
コンクリートへの器材の取付けに。
適合材コンクリート
付属品パッド2本入り
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
コンクリートドリルで下穴(3.4Φ)をあけてから、ねじ込んでください
付属品本体:2個/ノープラグビス:2本
色ニッケルメッキ
1パック(2個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します。
用途コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに
材質スチール
表面処理ラスパート
種類皿頭
適合材コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材
コンクリートドリルで下穴(3.4Φ)をあけてから、ねじ込んでください
付属品皿頭3.5×19
材質黄銅
色ニッケルメッキ
アズワン品番64-5250-73
1箱(20個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ねじ径M4
種類皿頭(ステンレス)
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプナベ頭
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプサラ頭
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプサラ頭
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプナベ頭
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1箱(200本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプナベワッシャー頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプナベワッシャー頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプサラ頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプナベ頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ