商品豆知識
頭部形状(+)ナベ頭
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部
下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造
鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用
材質鉄
十字穴番号No.2
ねじ長さ(mm)20
表面処理3価ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状ピン十字穴
ねじ径(Φmm)3.8
頭径(mm)7.5
頭径D(Φmm)7.2
下穴ドリル径(mm)3.5
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状ナベ頭
十字穴番号No.2
寸法d(mm)4
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
十字穴番号No.2
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)30
材質鉄
十字穴番号2
寸法H(mm)1.2
寸法D(Φmm)9
表面処理ダクロ
1箱(500個)
¥3,898
税込¥4,288
15日以内出荷
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。
木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。
カムアウトしにくい特殊十字穴です。
多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(SWCH16A)
十字穴番号No.2
表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)
頭部形状特殊フレキ頭
穴の形状H型十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
材質SUS410ステンレス鋼
長さ(mm)65
色ブラウン
頭部形状フレキ頭
穴の形状スクエア
ドライブサイズ#2
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本
1個(100本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
コンクリート用ねじ
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/シルバー鍍金
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。ラッパ形状によりパネルのずれによるビス破断が減少します。
用途石膏ボードの厚紙を破らずに沈むため、取付け部材と面一にしたい際に
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
最大板厚(mm)2.3
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)-
呼び寸法d(mm)3.5
関連キーワード