148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじの呼びM4.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA945VE-50
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
820 税込902
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-255 長さ(mm)90 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410 穴の形状十字穴2番
1箱(90本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-355 長さ(mm)90 ねじ径M6 頭部形状トラス頭
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-133 長さ(mm)90 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-244 材質ステンレス 長さ(mm)90 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)4×90 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7959-10 入数20本
1パック(20本)
885 税込974
翌日出荷

SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY 付属品スクエアビット(#2) 1本付属 材質SUS304 ブラウン
1箱(100本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-329 長さ(mm)90 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-231 材質ステンレス 長さ(mm)90 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)5×90 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7959-24 入数10本
1パック(10本)
770 税込847
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
770 税込847
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)6×90 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7959-36 入数10本
1パック(10本)
930 税込1,023
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-343 長さ(mm)90 ねじ径M5 頭部形状トラス頭
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-158 材質ステンレス 長さ(mm)90 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-146 長さ(mm)90 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

GITB90 GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 5.2×90mm 100本入 GROVE 動画あり
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.13mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ5.2x90mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm 長さ(mm)90 ブラウン ねじ径(Φmm)5.2 入数100本
1個(100本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1箱(130本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

GITB9020 GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 5.2×90mm 100本入×10箱入 GROVE 動画あり
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.13mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ5.2x90mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm 長さ(mm)90 ブラウン ねじ径(Φmm)5.2 入数100本×20箱入
1ケース(100本×20個)
54,980 税込60,478
4日以内出荷



材質亜鉛ダイカスト 仕様船底裏カバー付 付属品ビス(4×16mm) 開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22 取手半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時) 保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース) 締付能力(高力ボルト)M5~M14 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3) 締付能力(小ねじ)M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム 寸法H(mm)32 付属品ビス(4×25mm) シルバー 寸法W(mm)15 パイプ径(Φmm)11 取手ハンドル
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第2世代マルチボルト電池搭載モデル! 新型bluetooth機能搭載マルチボルト電池と力こぶビットが付属した新仕様! ブレずに狙い打ち。 クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。 最大トルク200N・m。 防じん防滴の「IP56」取得。 3灯LEDライト搭載。 専用アプリとの連動で動作カスタマイズ可能! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 付属品マルチボルト蓄電池BSL36A18BX×2個、急速充電器、ケース、力こぶビット 質量(kg)1.6(電池装着時) 最大トルク(N・m)200 モーターブラシレスモーター バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 防塵・防滴IP54(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35 関連資料(1.76MB)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。
材質ステンレスSUS304 仕上ヘアーライン
1本
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)