20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業DT 電話端子盤用コネクタ
エコ商品
仕様0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能 セット内容5コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
9,098 税込10,008
4日以内出荷

G2形端子盤 BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対 QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
1式
8,698 税込9,568
6日以内出荷


日東工業DT 電話端子盤用工具
エコ商品
仕様カット、ノーカットの切替可能 適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1式
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

八光電機製作所クランプ結線方式端子板
エコ商品
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL 仕様10回線用、3端子 適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIX MDF 自立片面型 3V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
289,800 税込318,780
8日以内出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
1式
25,980 税込28,578
8日以内出荷

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 接続方法ケージクランプ接続
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
1式
17,980 税込19,778
8日以内出荷

BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44 定格電圧(V)200AC 直流抵抗20Ω±0.4Ω 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4 使用温湿度範囲85%以下 漏れ電流(mA)1以下 保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下) 構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂 伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k 許容電流(mA)140
1式
2,598 税込2,858
当日出荷

東名通信工業クランプ式端子板
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9 ストリップ長(mm)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。 木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
1式
8,698 税込9,568
8日以内出荷

用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。 仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ 使用電圧(V)(最大連続)DC170 最大負荷電流(mA)120 電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA 残留電圧(V)100以下 直列抵抗/線(Ω)9.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100 使用範囲(Φmm)0.4-0.8
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)