六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
こんなお得な商品も!

六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし)
見やすく消えないレーザー刻印付!
高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用
マグネット付
ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
建築作業はじめ、あらゆる業務作業に便利な六角穴付ねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ回しです。
ロングタイプですので狭い箇所でも作業性に優れています。
用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業など
硬度58-62
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
硬さH
本数1
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
刃先マグネットあり
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長L(mm)108
先端形状ヘキサゴン
こんなお得な商品も!

六角ビット セット
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
トラスコ品番856-3519
先端マグネット入り
硬さH
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
1セット(5本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。
表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
全長(mm)152
表面処理プロガード加工(黒染)
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
斜めからでもねじが回せる。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに
適合工具電動ドライバー
1セット(6本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
18Vインパクトドライバーまで使用可。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに
適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
1セット(6本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長(mm)150
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)12.7
全長(mm)132
先端形状ボールポイントヘキサゴン
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)12
ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
全長(mm)200
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
両頭機能片頭
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長(mm)108
先端形状ボールポイント
本数1
両頭機能片頭
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)50
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ボールポイントヘキサゴン
3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ!
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能が向上。
鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通。
少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
有効長(mm)385
全長(mm)505
機能打撃・回転
適合電動機電気ハンマードリル
シャンク形状六角軸
六角軸対辺(mm)13
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
材質特殊バナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0197
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
寸法L(mm)100
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
用途ネジの締付、緩めに使用します
セット内容ビット6本、専用ホルダー
材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)
全長(mm)50
硬度HRC58-60
差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
入数(本)6
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
有効長(mm)387
全長(mm)505
用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8
全長(mm)100
軸長(mm)75
外径(Φmm)18
先端形状ヘキサゴン
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
先端形状ヘキサゴン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ