393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)約1.0 サイズ15.6インチ 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 比率縦横:0.672916666666667 関連資料(0.42MB) バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1 最大消費電力(W)約35 ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W) 解像度(最大)1280×1024 入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm)75×75対応 LCD仕様17インチTFT アスペクト比4:3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg)約2.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理ノングレア 機能ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB86% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

18.5型ワイド液晶パネルを使用し、フルHD入力に対応した液晶モニターです。 HDMI入力端子、DVI-D入力端子、DisplayPort、アナログRGB入力端子、 および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。
付属品スタンド台 トラスコ品番136-7806 質量(kg)4.1 サイズ7U、16:9ワイド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×157×362 画素数1366×768
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ4.3インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9 適合12V・24V共用 消費電力(W)約0.6 端子形状RCAメス端子 入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず) 解像度480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1),5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2 付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3 タイプ2端子モデル 電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426 機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、 入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz) コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1) 最大解像度表示:1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル23.8型ワイドIPSパネル/ノングレア/白色LEDバックライト/アスペクト比16:9/最大表示面積W527.04×H294.46mm モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万 グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

最大解像度1080pに対応 HDCP 1.1およびDVI 1.0対応 デジタルおよびアナログオーディオ入力に対応 標準およびHDビデオ出力に対応
用途YPbPr/YCbCrソースをHDMI ディスプレイに接続。HDTV(LCD/PLASMA/DLP)に最適。標準およびHD対応機器をHDMIポートからHDTVに接続 セット内容RCA(オーディオ)- HDMIコンバータ、コンポーネントケーブル(91cm)、ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書 長さ(mm)110 ブラック 質量(g)350 電源ACアダプタ同梱 ケーブル長(m)0.11 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - 同軸デジタルオーディオ(RCA)メス、HDMI[19ピン]メス - コンポーネント端子(3×RCA)メス 出力電圧(V)5(DC) 最大解像度【デジタル】1080p@60Hz アダプター型式アクティブ コネクタAデジタル同軸オーディオ(RCA)、コンポーネント映像(3 x RCA)、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBHDMI[19ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、同軸デジタルオーディオ(RCA)、コンポーネント端子(3×RCA)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - メス
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

データシステムビデオ入力キット
エコ商品
外部入力端子のないTOYOTAディスプレイオーディオに外部入力を追加できるビデオ入力キットです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。
付属品ビデオ入力ハーネス、ビデオセレクター(AVS430Ⅱ)、切替スイッチ、AVケーブル、両面テ―プ、取扱/取付説明書、保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7INCH TFT LCD 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC 2入力 解像度【水平】480TV/LINE ヒューズ【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応) 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大16 出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC10~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212 入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1080 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(LR) 色(本体)ブラック 画面サイズ13.3型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容ACアダプター/リモコン 質量(kg)約1.1(本体のみ) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA) 適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず) 接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC) 保存温度(℃)-10~50(結露なきこと) 入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(3.5Φミニピンジャック) 動作温度(℃)0~40 高さ調節 アスペクト比128:75(約16:10) モニターサイズ10.1型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)250 角度調節
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)SVGA高品質液晶モニター
SVGA高品質液晶モニター・LEDバックライト・VGA/ビデオ×2入力対応
解像度800×600 仕様DPMS対応 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2 保存温度(℃)-20~60 コントラスト比500:1 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W(モノラル) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比4:3 輝度(cd/m2)250
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1), 5ms(OD2) 付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3 サイズ21.5型 消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3 電源本体内蔵AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358 入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz) コントラスト比4000:1(1000000:1) 最大解像度(表示)1920×1080(px) 視野角水平178°垂直178° 応答速度[GTG]14ms (typical) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル21.5型/LEDバックライト/最大表示面積:W478.656mm×H260.28mm、画素ピッチ:0.249mm×0.241mm 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで) パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色 グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)5.8 (梱包時) 規格SXGA 消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×465×159(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8 機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928 解像度1280×1024 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー1.5W×2 色(本体)ホワイト 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時) オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ19インチ リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)ワイドHDMI端子搭載液晶モニター
・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃)-20~60 最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下) 走査周波数(水平)31.5~87.6 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×1(モノラル) 動作温度(℃)0~50
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル 付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm)約120×77×16 質量(g)約150 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示4.3インチTFT LCD 信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃)-10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。
仕様メーカーオプションナビ付車
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度1024×600 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応 セット内容同梱物ACアダプター/リモコン 質量(kg)約1.2(本体のみ) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR 適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず) 接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC) 保存温度(℃)-10~60 入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz 最大消費電力(W)≦6 コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 応答速度5 スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号SD-SDI/HD-SDI 対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz,720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz,1920×1080i@50/59.94/60Hz 動作温度(℃)0~40 アズワン品番64-3968-93 音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。 アスペクト比128:75(約16:10) モニターサイズ10.1型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

VIK-T72 ビデオ入力ハーネスKIT データシステム 動画あり
データシステムビデオ入力ハーネスKIT
エコ商品
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能なし】TV-KITを装着されている方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T72本体、接続ハーネス、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

データシステムビデオ入力ハーネスKIT
エコ商品
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 防塵防水性能IP66相当 使用場所屋外 容量(TB)HDD4TB カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃ モニターサイズ21インチ
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 材質(本体)アルミニウム・プラスチック 入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ 解像度録画解像度:500万画素 保証期間1年 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 入出力センサー入出力:無 無線通信方式機器間WiFi フレームレート(録画)各ch:15fps 無線距離(m)到達距離:最大300
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 形状防水・暗視型 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 出力(画像)VGA/HDMI 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) センサー1/3インチ CMOS 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 最大解像度1920×1080pixel 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 表示色1677万色 ディスプレイ15.6インチ 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) S/N比48dB 以上 出力信号VGA / NTSC 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 画素数(カメラ)約30万画素 使用場所屋外型 容量(TB)HDD1TB 画角約65° 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B 付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3 タイプ4端子モデル 消費電力(W)通常24、最大30 電源AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426 機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット 最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2) 入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz) コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1) 最大解像度表示:1920×1080 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル最大表示面積W527.04×H294.46mm 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 質量(g)210 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く) 記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット) 消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps 使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事) 画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.264AVIファイル形式 音声入力1ch(RCA)ライン入力 アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA) 入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応) 映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω 映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識 入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識 録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

8インチTFT搭載の小型モニター。映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応。音声入力対応。スピーカー内蔵
質量(g)約480(スタンド含む) 電源(V)DC12±1 最大消費電力(W)約10 コントラスト比400:1 液晶パネル8インチTFT LED液晶パネル 解像度1024×768 応答速度12ms 入力端子映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/R スピーカー1W×2 バックライト方式LED方式 取扱説明書(1.66MB) 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比4:3 ビデオフォーマットNTSC/PAL 最大表示色約1670 万色 対応VESA規格75×75 輝度(cd/m2)400
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

IPカメラ用 10chデジタルレコーダー 。 大型化した16インチディスプレイと録画機一体型モデル。HDD 2TB搭載。無線通信最大350m。最大録画解像度は5MP※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様センサー入出力:無 電圧(V)DC12 本体質量(kg)約1.2 (HDD含まず) 最大消費電力(W)36 本体外形寸法(mm)375(W)×285(H)×100(D) (アンテナ含まず) 解像度500万画素 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi 音声入力カメラからの入力 フレームレート各ch:15fps 音声出力HDMI端子・3.5mmオーディオプラグ 記憶容量(TB)2 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ブロードウォッチ防犯カメラセット
形状BOX型 寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く) 質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120 最大解像度1600×900ピクセル 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 入力端子HDMI/VGA 入力電源DC12V/2A 使用場所屋内外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと) モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

8インチカラーTFTモニター マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI) 音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵) 付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応 日本語表示メニュー対応 専用リモコン付属
付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター 質量(g)534(本体のみ、スタンド無し) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC12V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36 消費電流(mA)最大約700 解像度最大1024×600 入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属) スピーカー1W×2 LCD仕様8インチTFTカラーLCD
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外型 センサー1/3インチ CMOS 出力信号VGA / NTSC 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 S/N比48dB 以上 画角約65° 画素数(カメラ)約30万画素 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 接続台数(カメラ)最大4台 出力(画像)VGA/HDMI 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB) 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) ディスプレイ10インチ 最大解像度1024×600pixel 表示TFT(TN)LCD 入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35 形状防水・暗視型
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg)8.5 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)37(最大70) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS(FFS) 最大表示色10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

データシステムビデオ入出力ハーネス
エコ商品
ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
付属品ビデオ入出力ハーネス、映像分配器(ケーブル長25cm)、結束バンド、エレクトロタップ、RCA変換アダプター(赤・白・黄色)、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

データシステムビデオ入出力ハーネス
エコ商品
ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)