619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」 フィルム保持力を高める抜け防止 スプリングのホールド性向上 フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。 メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
1セット(10本)ほか
7,098 税込7,808
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。 先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
1セット(10本)ほか
8,298 税込9,128
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニエースとパイプを十字に強力固定します。
用途パイプとビニエースがクロスする部分
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングが強いためフィルムをよりしっかりと抑えることができます。
用途フィルム留材
1パック(10個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニエースをつないで延長するときのつ接続部品。
用途ビニエースの端部、延長部。
1個ほか
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニエースやウインドエースの端部にユニバーサルジョイントを接続する器具。
用途フィルム専用留材接続金具
1個ほか
129 税込142
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ビニエースTジョイント
ビニエースをT字に止める金具。
用途フィルム専用留材接続金具
1個ほか
169 税込186
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフビニエースとスーパービニエースをクロスさせる部品。 ツマカンシリーズの取付に最適です。
用途フィルム専用留材接続金具。
1パック(50個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)NEWビニエースPJ
タフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
用途フィルム専用留材接続金具 商品タイプ本体+楔
1セット
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。 背抜きコーティングのため通気性に優れています。 袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など
1双
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品。 妻面仕上げ、側面仕上げにご利用ください。
用途フィルム専用留材接続金具。
1パック(50個)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルムとめ材ジョイント。ビニエースとパイプをT字型に固定します。
用途ビニエース取付け部分
1袋(4個)
829 税込912
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

妻面部分のタフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
用途フィルム専用留材接続金具
1セットほか
219 税込241
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。 中粘着
用途床養生
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京戸張シンエース
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。 仕様H2040 適合10mm×200m 入数20本×2芯
1巻
1,498 税込1,648
5日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)マイカエースタフ
ステンレス素材で耐久性抜群です。
用途プロバンドを取り付ける部材。 材質ステンレス
1袋(10個)
769 税込846
当日出荷

東京戸張シンエース
Hタイプ:強さは抜群、伸びも小さい高強力ハウスバンド。高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途大型ハウスのビニール押え/強風地帯のビニールハウス押え 関連資料(5.2MB)
1セット(10巻)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)マイカエースタフ
ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
用途フィルム留材部品
1個ほか
89 税込98
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京戸張シンエース
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。 仕様H2040 適合10mm×500m 入数20本×2芯
1巻
2,798 税込3,078
5日以内出荷

光洋化学カットエースN
エコ商品
ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。
用途ビニールハウスの補修に。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)80 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京戸張シンエース
Sタイプ:強くて扱い易い強力バンド。高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途トンネルハウスのビニール押え/生産物の結束・梱包紐/作物誘引紐として 関連資料(5.2MB)
1セット(20巻)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力ビニール床養生シートです。 エンボス加工で滑りにくくなっています。
ブラック 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.15 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻(50m)
5,598 税込6,158
当日出荷

キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です! フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。 ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定) フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。 一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。 RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。 さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。 (使用シーン例) 雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい 機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ 硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ クラフトテープへのインキののりが悪いところへ 材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル) 全長(mm)141 質量(g)9 タイプシングル 外径(Φmm)最大15、アルミ軸11 線幅(mm)0.8~1.5 インク油性アルコール系インキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)手袋(ソフトエース)
厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。 環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダード商品、安価で軽量でさまざまな用途に使用可能な硬質塩化ビニール製の波板です。
クリアフロスト
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光洋化学カットエースWF
エコ商品
ビニールハウスの補修等に作業性・接着力は抜群。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れている。強力な接着力が持続する。
用途ビニールハウスの補修等に。 クリア タイプ両面 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟エースロープエースロープ310小玉
荷造り、園芸、農業資材、レジャーに。
材質ポリプロピレン 質量(g)300 長さ(m)100 太さ(mm)5
1個
619 税込681
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く貼り付きます。軟質塩ビなどにも糊残りしにくいタイプです。
1巻
446 税込491
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます) トラスコ品番855-2873 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(20g)
299 税込329
当日出荷

手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用 粘着力が強めで扱いやすい。 建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残りしにくい。 硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
主な用途建築塗装養生用 粘着力(g/25mm)1000 剥離紙片面 粘着タイプ強粘着
1箱(30巻)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手芸、工作に! 極細ノズルで細工に最適! 木・皮・布・紙の接着、さらにこれら材質と+塩ビ・金属も接着できる! 硬化後も被膜がやわらかい! 乾燥後透明、きれいな仕上り 接着スピードが速く、強い接着力を発揮します 片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材料にも接着します 発泡スチロール同士の接着もでき、少し乾燥させてから貼りあわせると接着しやすくなります
仕様接着できないもの:硬質プラスチック、金属、ゴム、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ナイロン、ガラス セット内容20g×3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1セット(3本)
889 税込978
当日出荷

タフビニエース などをパイプに抱き合わせて平行に接続する金具。
用途フィルム専用留材接続金具
1セットほか
289 税込318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東京シンコーレザーマグエーススーパー2
掲示板用のクロスです。マグネットの使用が可能なため、ピンが使えない幼稚園・小学校・老人ホーム・介護施設等に最適です。掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。軟質塩ビ仕様のため、ピンを差した後が目立ちません。糊は生地裏へ塗布してください。(壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を5:5の割合で混ぜ合わせてご使用下さい。)
用途マグネットと画鋲の両用掲示板クロスに。 備考シックハウス対策品 F★★★★/遮音試験データ取得済み 長さ(m)9 布厚さ(mm)【裏】0.8
1本
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用 粘着力が強めで扱いやすい。 建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残 りしにくい。 硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
主な用途建築塗装養生 粘着力(g/25mm)1000 剥離紙片面 粘着タイプ強粘着
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。 仕様塗料:無機ジンク系塗料 タイプ片面 基材フラットヤーン テープ長さ(m)50 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる
1箱(30巻)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性のあるエンボスフィルム基材を使用しています。粘着剤は環境に配慮したノントルエンタイプです。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適です。床板塗膜を剥がさず養生シートに良く付き、剥がれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。
用途床養生 仕様油性ボールペン・マジック可 質量(g)200 主な用途床養生 粘着力(N/25mm)7.5 切断方法手切れ
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)