昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
色白(半透明)
使用温度範囲(℃)-10~+60
ホース長さ(m)10
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
材質軟質塩化ビニール
色透明
1巻(10m)
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
汎用的なビニールチューブです。
色透明
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用
色透明
材質(ホース)ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明・柔軟・軽量
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用
色グリーン
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)約19
使用流体水
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。
切断、取り付けが容易です。
室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC
内径×外径(Φmm)227×240.4
定尺(m)(最大長さ)10
許容曲げ半径(mm)225
アズワン品番3-9508-24
許容圧力(MPa)0.1/cm2
1本(1m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。切断、取り付けが容易です。室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
規格18.5X21.5X1170
部品名称ビニルホース
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.17MB)
図解NoBSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.34、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.37、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.37、BSM-1040SLT-C2 薬液配管部品_No.34、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.35、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.76、BSM-840SLT-C2-1 薬液配管部品_No.35、BSM-830SLT-C2 薬液配管部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.34、SSA-F1010 薬液配管部品_No.62、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.34、BSM-840SLT-BC2 薬液配管部品_No.34、BSM-1540SLT-C2-1 薬液配管部品_No.35、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.61、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.35、BSM-1040SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.35、SSA-M500DX 薬液配管(2)部品_No.24、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.35
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
規格18.5X21.5X800
部品名称ビニルホース
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.1MB)
図解NoSSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-α1001ST 薬液配管(1)部品_No.28、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.81、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.65、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.66、SSA-F615 薬液配管部品_No.43、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.44、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.50、SSA-F1010 薬液配管部品_No.44、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.10
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
規格16X19X300
部品名称ビニルホース
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.76MB)
図解NoSSA-S501 燃料配管部品_No.2、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.18、SSA-α610C 燃料タンク部品_No.18、MX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.2、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.18、SSA-V600C-1 燃料タンク部品_No.18、SSA-F505 燃料配管部品_No.17、SSA-V600C 燃料タンク部品_No.18
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
規格18.5X21.5X300
部品名称ビニルホース
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.28MB)
図解NoSSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.33、SSA-S500A 薬液配管部品_No.30、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管2部品_No.11、SSA-F1010 薬液配管部品_No.56、SSA-S500 薬液配管部品_No.24、BSM-830L 2002ネン 薬液配管2部品_No.11、BSM-1230L 薬液配管2部品_No.11
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
規格18.5X21.5X1300
部品名称ビニルホース
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.28MB)
図解NoSSA-F616 薬液配管部品_No.57、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.47、SSA-F1010 薬液配管部品_No.74、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.57、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.47
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
規格18.5X21.5X630
部品名称ビニルホース
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.05MB)
図解NoSSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.27、SSA-α602 薬液配管-2部品_No.19、SSA-F1010 薬液配管部品_No.68、SSA-F616V 薬液配管部品_No.80、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.64、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.72、SSA-α601 薬液配管(1)部品_No.23
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル
色調(フレキシブルダクト)グレー
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途一般散水、工場配管用
色クリア
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性透明性
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調黒
特性柔軟、耐候
最高使用圧力(MPa)1.2
使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)
破裂圧力(MPa)6(23℃)
使用温度範囲(℃)-5~60
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)12.7
トラスコ品番820-2549
材質塩化ビニール
質量(kg)21.1
外径(Φmm)19
取付金具(一次側)Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)0.7
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
ゴムホースに比べ軽く移動や持ち運びが楽です。耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。
色緑
材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐候
扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。
曲げ半径が小さく折れにくい。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。
メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)
使用流体水、空気、粉体、薬品
材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)
色透明
特性透明性
使用温度範囲(℃)-5~45
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)
使用流体水
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調グリーン
長さ(m)50
特性柔軟、耐候
使用温度範囲(℃)-5~60
1本
¥45
税込¥50
4日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~70
1台
¥1,490
税込¥1,639
10日以内出荷
1台
¥1,290
税込¥1,419
10日以内出荷
1台
¥1,390
税込¥1,529
10日以内出荷
1個
¥1,690
税込¥1,859
5日以内出荷
1台
¥1,590
税込¥1,749
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ