81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(1m)ほか
42 税込46
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー 半透明 長さ(m)15 使用温度範囲-10~60 伸び(%)440 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)58
1巻(15m)
3,267 税込3,594
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+70
1巻
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻(200m)
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道規格 標準色 肉厚T(mm)0.35±0.05 特性絶縁
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 材質PVC 特性耐候 使用流体 タイプカセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐熱温度150℃(UL224 VW-6相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)9×10 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
63,980 税込70,378
4日以内出荷

耐熱温度150℃(UL224 VW-7相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)10×11 肉厚(mm)0.5 定尺(m)200 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP 長さ(m)20 無色透明 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質【主材質】軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性 関連資料カタログ(2.67MB) 取扱説明書(0.36MB)
1本(20m)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RoHS対応品 環境にやさしい鉛含有率0%のチューブです。
用途電線保護絶縁、マークチューブ用
1巻(100m)ほか
769 税込846
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系 長さ(m)15 透明 脆化温度(℃)-50 比重1.18 耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)× 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 最大圧力(MPa)(推奨)0.15 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450 絶縁耐力23.9kV/mm 引裂き強度(kN/m)22 硬度(ショア A)55
1巻(15m)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-05 危険物の類別非危険物
1個
270 税込297
翌日出荷

耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質軟質塩化ビニル 長さ(m)10 透明 使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
長さ(m)15 材質オレフィン系エラストマー 最高使用温度(℃)57
1巻(15m)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
1個(10m)
1,098 税込1,208
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラムアラメックLAチューブ
エコ商品
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP 長さ(m)約15 規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
1巻
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(10個)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラムLAチューブ
エコ商品
柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
材質塩化ビニル 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
959 税込1,055
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,740 税込1,914
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。 オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。
材質軟質ポリ塩化ビニール
1個(20m)ほか
2,388 税込2,627
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質外層/ポリ塩化ビニル 内層/FEP 長さ(m)15(50フィート) 適合規格USPクラスⅥ
1巻(1巻)
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)タイナノチューブ 20m巻
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
使用温度範囲(℃)-20~55(推奨) 適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合 引張強度(MPa)18 チューブ長さ(m)20 硬度(ショア A)74
1巻
6,090 税込6,699
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa 材質PVC 長さ(m)20 規格RoHS規制 REACH規制適合 硬度72(Hs-A(常温23℃)) 引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:5.0×9mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.5kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-23
1台
53,500 税込58,850
翌日出荷

RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール 定格温度(℃)105
1巻(300m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)