31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q4ホワイト HERMADIX 動画あり
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、 ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。 耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光 ホワイト 容量(L)15 適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
17,980 税込19,778
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼40
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白石カルシウムホワイトコート
炭酸カルシウムが有効成分の新しい殺虫剤です。物理的な作用機構により効果を発揮するため、薬剤抵抗性がつきにくい農薬です。銅水和剤の薬害軽減にも登録があります。
用途チャノキイロアザミウマ防除(かんきつ)、モモシンクイガ防除(りんご)、銅水和剤の薬害軽減(かんきつ、野菜等) 農林水産省登録第(号)22852 有効成分炭酸カルシウム 95%、湿展材など 5%
1袋(10kg)
2,998 税込3,298
欠品中

HERMADIXQヒート
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 ハウス内の温度上昇を抑え、植物の光合成に必要な光を通します。 耐用期間は約10~11週間です。
用途遮光 容量(kg)15 適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
34,980 税込38,478
当日出荷

「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。 低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。 カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。 他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。 遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。 柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。 動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。 ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。 また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用 質量(kg)3.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150 ホース内径(Φmm)8.5 水量(L/min)7~9 ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売) 洗浄能力約200m2/時
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼20
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹林化学工業タケトップ 遮熱
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。 特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 塗付量(kg/m2)0.4~0.8
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 65%以上の遮光率が必要な場合、最も経済的な遮光剤です。 (遮光率が65%よりも低く、長期間の遮光をご希望の方には「Q4ホワイト」がおすすめです。) 耐用期間は約4~8週間です。
用途遮光 ホワイト 容量(L)15 適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スディラック社遮熱剤 トランスパー
温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮熱剤です。 植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮熱剤です。特に春から夏にかけての温室環境には最適です。 。温室のガターやフレームに無害で、ガラス温室、ポリエチレン、プラスチックトンネルに使用できます。 。製品は液体状ジェルです。3~5倍の水で希釈してお使いください。塗布後、温室の表面上で均一に 膜状に付着します。 。晴天日に朝の露が消えたときにスプレーしてください。 。悪天候にも強く、約5ヶ月保ちます。シーズン開始時に1回の散布で十分で経済的です。(台風など例外の場合もあります)
用途パイプハウス、屋根型ハウス 質量(kg)15
1缶
36,980 税込40,678
当日出荷

観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。 ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
1巻(20m)ほか
4,790 税込5,269
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼30W
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に 仕様ラッセル織 タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

黒色で遮光性に優れています。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水に強く強力に接着。雨よけビニール等の補修に最適です。
規格80mm×10m
1個
819 税込901
5日以内出荷

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ファインシェード」は、既設のハウスの農業用被覆資材(農ビ・農PO)に水で8倍に希釈して吹き付けるだけで簡単に遮光を実現します。ハウス内の温度上昇を抑制し、作物の「焼け」を軽減、高品質化が期待できます。農業用被覆資材(農ビ・農PO)に優しい原料を使用しているので、農業用被覆資材を傷めません
用途農業用ハウスの遮光 成分水、界面活性剤、炭酸カルシウム、アクリル系樹脂 質量(kg)容器込み:13.5 遮光率(%)20~30 関連資料(1.46MB)
1缶
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誠和アグリカルチャレディヒート
熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。
用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。 規格15kg(13L) 関連資料(3.3MB)
1缶(15kg)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
用途ビニールハウス内全面下敷防草 長さ(m)100 ブラック 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)約5~7 使用目的全面下敷、防草 耐候性(耐候年数目安)約4~5年
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
用途メガソーラー施設などや農業用のビニールハウス内全面下敷防草 長さ(m)100 シルバーグレー 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)約5~7 トラスコ品番756-1415 質量(kg)7.9 奥行(mm)535 使用目的全面下敷、防草 耐候性(耐候年数目安)約4~5年
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。 すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。 即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。 作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 種別平織 使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Qシリーズ(Q4ホワイト・Q3ホワイト・Q2ホワイト・Qヒート)を簡単に、綺麗に剥離する専用除去剤です。
用途遮光剤除去 容量(L)20
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷

農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒  ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 動画あり
優れた防草効果と品質 長年の販売実績で好評いただいている国産の防草シートです。 織りの密度が高く、優れた防草効果があり、プロの農家様に選ばれています。 織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。 ハウス内で使用する場合、下からの砂が上がりにくいと評判です。 雑草、土中からの病害虫の発生を抑えられます。 敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。 国内自社工場生産の安定・安心の品質です。 除草剤不使用で土を汚しません。 除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン タテ糸:黒、ヨコ糸:ナチュラル 長さ(m)100 使用目的防草 遮光率(%)約99.9 関連資料(1.52MB)
1本(1m×100m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート黒黒(ピン・ワッシャーセット)  ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 動画あり
優れた防草効果と品質 長年の販売実績で好評いただいている国産の防草シートです。 織りの密度が高く、優れた防草効果があり、プロの農家様に選ばれています。 織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。 ハウス内で使用する場合、下からの砂が上がりにくいと評判です。 雑草、土中からの病害虫の発生を抑えられます。 敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。 国内自社工場生産の安定・安心の品質です。 除草剤不使用で土を汚しません。 除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。 ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。
用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。 材質ポリプロピレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン 長さ(m)100 使用目的防草 遮光率(%)約99.9 関連資料(1.52MB)
1セット(1m×100m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒(ピン・ワッシャーセット)   ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 動画あり
優れた防草効果と品質 長年の販売実績で好評いただいている国産の防草シートです。 織りの密度が高く、優れた防草効果があり、プロの農家様に選ばれています。 織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。 ハウス内で使用する場合、下からの砂が上がりにくいと評判です。 雑草、土中からの病害虫の発生を抑えられます。 敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。 国内自社工場生産の安定・安心の品質です。 除草剤不使用で土を汚しません。 除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。 ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。
用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン タテ糸:黒、ヨコ糸:ナチュラル 長さ(m)100 使用目的防草 遮光率(%)約99.9 関連資料(1.52MB)
1セット(1m×100m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート黒黒 ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 動画あり
優れた防草効果と品質 長年の販売実績で好評いただいている国産の防草シートです。 織りの密度が高く、優れた防草効果があり、プロの農家様に選ばれています。 織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。 ハウス内で使用する場合、下からの砂が上がりにくいと評判です。 雑草、土中からの病害虫の発生を抑えられます。 敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。 国内自社工場生産の安定・安心の品質です。 除草剤不使用で土を汚しません。 除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。 材質ポリプロピレン 長さ(m)100 使用目的防草 遮光率(%)約99.9 関連資料(1.52MB)
1本(1m×100m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農業用防草シート・雑草対策 Questシート(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン 小泉製麻 動画あり
規格の厳選と生産効率の見直しにより高品質ながら低コストを実現した農業用防草シート。 プロの農家様に選ばれています。 織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。 敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。更に30cm間隔で二重線になっています。 国内自社工場生産の安定・安心の品質です。 除草剤不使用で土を汚しません。 除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。 梱包フィルムを従来比35%以上薄くし、環境にも配慮しています。 ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。
用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。 防草、雑草押え、草よけ、ぬかるみ防止等に幅広くご使用いただけます。 材質ポリプロピレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン 使用目的防草 遮光率(%)約99.9 関連資料(1.9MB)
1セット(1m×30m)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

農業用防草シート・雑草対策 Questシート ポリプロピレン 小泉製麻 動画あり
規格の厳選と生産効率の見直しにより高品質ながら低コストを実現した農業用防草シート。 プロの農家様に選ばれています。 織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。 敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。更に30cm間隔で二重線になっています。 国内自社工場生産の安定・安心の品質です。 除草剤不使用で土を汚しません。 除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。 梱包フィルムを従来比35%以上薄くし、環境にも配慮しています。
用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。 防草、雑草押え、草よけ、ぬかるみ防止等に幅広くご使用いただけます。 材質ポリプロピレン 使用目的防草 遮光率(%)約99.9 関連資料(1.9MB)
1本(1m×30m)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭酸カルシウムを主成分とし、様々な用途に使用されています。 ・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における化学合成農薬に該当しません。 みかん浮皮軽減 銅水和剤の薬害軽減 色促進
性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)9385 毒劇区分普通物
1個(5kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)