エスコ品番EA940AH-100
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AG-13
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AK-28
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色黒
エスコ品番EA940AG-5
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-10
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
色灰
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
エスコ品番EA940AH-50
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AG-26
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色白
エスコ品番EA940AK-7
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-17
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AK-17
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AK-2
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AK-18
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-3
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色白
エスコ品番EA940AK-9
1個
¥9,970
税込¥10,967
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色灰
エスコ品番EA940AK-4
1個
¥9,970
税込¥10,967
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色白
エスコ品番EA940AK-22
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-2
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-1
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AK-29
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AG-6
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AK-3
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色白
エスコ品番EA940AK-24
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色白
エスコ品番EA940AK-23
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色灰
エスコ品番EA940AK-19
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-21
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-15
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA940AK-26
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AK-14
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色黒
エスコ品番EA940AK-27
1個
¥3,130
税込¥3,443
取扱い終了
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-22
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA940AG-4
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-16
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-23
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ