33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)100 性質防霧滴透明
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに 使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに 厚さ(mm)0.04 長さ(m)20 材質PE 透明
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンネル栽培に便利な全面有孔タイプのポリです。適度な換気で蒸れや過度な高温を和らげます。
用途露地 トンネル栽培の保温育苗時などに。 使用目的保温、育苗
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム 使用目的保温、育苗、透明ビニールフィルム
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。 換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。 両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。 スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
用途換気トンネルシート 使用方法(1)幅70~100cmのウネに使い易い幅になってます。 (2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。 (3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。 (4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。 使用目的トンネル栽培
1個
1,356 税込1,492
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防寒対策に最適な、ビニールシートタイプのトンネルセットです。組み立てるとビニールトンネルとして使え、冬場の生育促進に役立ちます。葉物野菜(コマツナ、ホウレンソウなど)や、根物野菜(ダイコン、カブなど)に最適です。
セット内容ビニールシート(180×300cm)×1枚、トンネルフレーム(Φ8×120cm)×3本、パッカー×9個、シート押さえ×2個 材質支柱/スチール・ポリエチレン、パーツ類/ポリプロピレン 寸法(mm)約500×1800×500 質量(g)730
1セット(12個)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や地球に優しいポリオレフィン系三層フィルムです。 全長1.8mのトンネル支柱に適しています。
用途霜除け・防寒・防霧・雨除け・保温用フィルム。 使用目的保温用フィルム、防寒、防霧、雨除け、霜除け
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


支柱とシートが一体化。手間がかからない便利なポリシート。 設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、 霜よけなどに最適です。
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。 グリーン
1セット(50本)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明 長さ(m)100
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに 厚さ(mm)0.1 材質農PO系PE
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。 園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
1セット(36個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力と耐久力のある鉄線を塩ビ樹脂で被覆したトンネル支柱です。
1セット(5本)
729 税込802
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は水密加工しており、内側からのサビを防ぐ為、耐久性に差が付きます。埋め込み印付き。
寸法H(mm)860 寸法W(mm)1200 寸法L(mm)2400 質量(kg)12 外径(Φmm)11 目印位置(mm)200 曲型3型
1パック(5本)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定出来ます。つまみ付きで取り外しも簡単です。 固定や換気が簡単に出来て、パッカーをはずしてもシートが破けません。
用途支柱へシート・ビニールの固定 材質PE
1パック(10個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。 長さ(m)500
1巻
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。 長さ(m)500
1巻
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンネル栽培のビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な着脱取手付パッカー
用途ビニール、ネットの支柱への固定用具 材質ポリエチレン
1パック(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に! 仕事がはやい。 押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。 種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。 刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす) 白、赤(押えワク)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな用途で使える便利なプラスチック杭
用途シートの固定、ネット、ロープ、土留めシート、ビニールハウスやトンネルハウスなどの固定具、一時的な境界の目安としてご使用いただけます。
1袋(10本)
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京戸張シンエース
Sタイプ:強くて扱い易い強力バンド。高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途トンネルハウスのビニール押え/生産物の結束・梱包紐/作物誘引紐として 関連資料(5.2MB)
1セット(20巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
用途果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして 材質PE 関連資料(6.38MB) 適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク 対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
1枚
3,288 税込3,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遮光:紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。防虫・防鳥:アブラムシ・カメムシ・アオムシ・蝶・蛾などの害虫の飛来を防げます。覆土の乾燥防止:夏季の水やり作業を低減し、菜園では播種・定植時の活着率向上と育成を促進します。防寒・防風:寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。防霜:寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。換気不要:ビニール栽培の様な煩雑な換気作業から解放されます。使い方いろいろ:べたがけ、トンネル栽培、サイド張りなど用途に応じて使い方は色々。
長さ(m)4 材質ポリエステル 規格1.8m×4m
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料 質量(kg)約1.8(バッテリー装着時) 電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) 使用温度(℃)-20~40 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236 測定レンジ10,20,30,40,50,60cm ディスプレイ6.5インチ 解像度1024×768 対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 周波数(MHz)2700 周波数(GHz)2.7(2700MHz) 探知物検出深度(mm)600 外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB 保存データ種類内蔵メモリ14.5GB 車高(mm)8
1式
3,598,000 税込3,957,800
4日以内出荷

最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料 質量(kg)約1.8(バッテリー装着時) 電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) 使用温度(℃)-20~40 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×184×236 測定レンジ10,20,30,40,50,60cm ディスプレイ6.5インチ 解像度1024×768 対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 周波数(MHz)2700 周波数(GHz)2.7(2700MHz) 探知物検出深度(mm)600 外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB 保存データ種類内蔵メモリ14.5GB 車高(mm)8
1式
3,098,000 税込3,407,800
4日以内出荷