ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
ボールタック21
粘着力(N/25mm)20.8
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
粘着タイプ強粘着
優れた耐候性です。
強い粘着力です。
優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。
ビニールフィルム、POフィルムの補修用。
色透明(乳白色)
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
仕様手で切断可能
トラスコ品番356-2298
質量(g)256
基材ポリエチレン織布
使用温度範囲5~40℃
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)68
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
主な用途補修用
引張強度(N/10mm)19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用
色透明
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.18
基材ポリエチレンクロス
伸度(%)23
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)6.61
巻戻し力(N/10mm)1.41
引張強度(N/10mm)60.1
保持力(分)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に
テープ幅(mm)80
長さ(m)10
色半透明
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579
税込¥637
当日出荷
ペッタリ君ポッケトタイプです。手で簡単に切れて、ビニールに強力に接着します。
用途濃ビ・農ポリ補修用テープ。
材質ポリエチレン
色透明
サイズ80mm×10m巻
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修
幅(mm)80
長さ(m)10
1箱(6巻)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。
各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
質量(g)280
主な用途補修用
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。
幅(mm)50
長さ(m)25
粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.16
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性にすぐれ、作業性が良いです。
農業用ポリオレフィン系フィルム、農業用ビニルフィルム等の接着性(特に低温時)に優れます。
耐久性、耐候性に優れ、1シーズン使用出来ます。
透明性に優れます。
厚さ(mm)0.14
仕様農業用フィルム補修用一般
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
色ナチュラル
サイズ80mm×10m
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)10
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
手で切れて農ビ・農POに簡単修正。
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.17
材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系
色クリア
粘着力(N/10mm)5.1
引張強度(N/10mm)50
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。手で切断可能。
用途すき間風防止。ビニルハウスの補修。
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
トラスコ品番391-4771
色クリア
質量(g)100
基材塩化ビニール
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.6
1巻
¥299
税込¥329
欠品中
テンパ5557D(旧:XLS15ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
基材が丈夫で伸びにくく、農ビ・農ポリの補修用に最適です。
用途農ビ、農ポリの補修用に。
色クリア
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.2
質量(g)320
トラスコ品番411-2563
材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、接着剤:アクリル系
粘着力(N/10mm)4.9
引張強度(N/10mm)68
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード