こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途金型作業
硬度A90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途打ち込み作業
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。
無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)49
全長L(mm)330
材質(頭)ウレタン
主な用途大工作業/組立作業
質量(g)770
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)49
トラスコ品番369-9692
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。
頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。
ハンマーの頭が抜けず、安心です。
後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)285
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハンドル径(Φmm)32
頭部長(mm)100
質量(g)272
トラスコ品番493-6451
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けません。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所にも大丈夫です。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。
主な用途打撃作業
ヘッド質量(ポンド)1
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)特殊ウレタン
材質(柄部)特殊ウレタン
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。
口径(mm)26×26
全長(mm)260
頭部長(mm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
軽くて使いやすい木柄のソフトハンマーです。ヘッドは、交換式です。塩ビ系ヘッドなので、対象物にキズがつきにくくなっています。金型の分解組立・家具の組立などに適してます。
用途機械の修理、木製品の組組立。
材質(柄部)木柄
主な用途機械の修理、木製品の組立
材質(ヘッド)スチール部:炭素工具鋼、樹脂部:塩ビ
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70°
緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
プラスチックハンマーの交換用のヘッドです。
種類ハンマー替ヘッド
硬度A90
強度と耐久性を高めたヘビーデューティ仕様です。ビニールハンマーと同等です。柔らかい素材、プラスチック、軽合金に適しています。技術者向けに。メンテナンス業者用。
色茶
硬さソフト
商品番号755-3048
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)50.8
アズワン品番64-6800-63
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途穴開けに。
材質(針)炭素工具鋼
KOハンマーヘッドチェッカーは、塩ビシートの施工後の溶着チェックや、コーナーパッチの施工に力を発揮いたします
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塩ビシート防水の鋼板などに使われる叩き込みのビスです。
ハンマーで簡単に施工ができます。
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。
とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。
なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。
また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
主な用途アルミ、プラスチック
色無色透明
比重0.87(25℃)
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
溶剤トルエン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
粘度(mm2/s)70(25℃)
危険物の性状非水溶性
ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。
とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。
なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。
また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
主な用途アルミ、プラスチック
色無色透明
比重0.87(25℃)
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
溶剤キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
粘度(mm2/s)150(25℃)
危険物の性状非水溶性
1mmからの品揃えとパッケージが売りのアイガーレザーポンチです!。革、ビニール、紙、レザー、ゴム、薄板、椎茸用等きれいに穴あけが出来るポンチです。ポンチを直立して、頭部をハンマーでたたいてください
材質スチール
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
RS Pro カーブクローハンマー 16 オンス. RS Pro のクローハンマーは、高品質の手動工具です。物体からチゼルや引き抜き釘に強打をかけるなど、さまざまな作業に最適です。RS Pro クローハンマーは、熱処理を施した中炭素鋼製研磨済みクローヘッドを備え、卓越した耐久性と耐腐食性を実現しています。このハンマーは、黒色 PVE (ポリビニールエーテル)成形のスチール製チューブ型ハンドルも備えており、快適でグリップに優れています。RS Pro クローハンマーは、業務用の規格に準拠して製造されており、バランスのとれた強力な力を発揮します。このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた素材で、高品質で信頼性の高い工具です。このハンマーがあれば、 GET を実行できます。. 特長と利点. 16 オンス中炭素鋼製クローヘッドは熱処理されており、耐久性と強度に優れています ブラック PVE 成形ケース付きのカーボンスチール製チューブ型ハンドルにより、優れたグリップ性と快適性を提供 Durable なハンマーは、プロフェッショナルな標準に合わせて作られています さまざまな作業に適しています. 用途. クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。クローハンマーは、あらゆる工具ボックスに不可欠な工具で、一般的に次のような場所で使用されます。 建設 DIY 改装 作業場 大工作業. よくある質問. ハンマーの重量は.. クローヘッドの重量は 450 g 、全体の重量は 453.6 g です. カーブしたハンマーヘッドの利点は何ですか.. カーブしたヘッドの付いたクローハンマーを使用すると、釘などの物体の下にクローをくさび止めし、引き戻すのが簡単になります。
仕様ハンマーの種類 = クローハンマーヘッド材質 = 中炭素鋼ハンドル材質 = 炭素鋼重さ = 450g
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48
トラスコ品番117-1470
セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋
質量(kg)8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206
容積16L
アズワン品番1-2351-01
1セット(48点組)
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
使用頻度の高いアイテムをコンパクトにまとめました。
コストパフォーマンスに優れた工具セットになります。
常備品や持ち運び用の工具として使用できます。
用途常備でのDIYや持ち運び用の工具に。
セット内容プラスドライバー×1、マイナスドライバー×1、ペンチ×1、メジャー×1、電圧テストぺん×1、ハンマー×1、カッターナイフ×1、絶縁テープ×1、工具箱×1
質量(kg)1.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×155×70
入組点数9
1セット
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。
内径(Φmm)27
穴深さ(mm)50
汚れ物の区別ができ処置が容易です。
ポリダスターは横から押し込みフタでワンタッチ開閉でき清潔です。
付属品ワイヤーバスケット×2個・ビニール帆布×1枚
材質【本体部】スチール(ハンマーネット)、ビニール帆布/ターポリン、【ポリダスター部】PP(ポリプロピレン)
容量(L)【ポリダスター部】35(2個付き)
キャスターΦ150mm(自在車2個・固定車2個、ストッパー無し)
棚間隔(mm)上段/307、下段/305
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【両面引出し】480×500×100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×420×700
アズワン品番0-1299-02
1台
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
仕様ペンチ:160mm
セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース
アズワン品番64-7908-71
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
セット内容(27点組)(1)差替スタビードライバー/(2)六角レンチセット/(3)~(5)プラスドライバー 3種/(6)モンキーレンチ/(7)6丁組スパナセット/(8)コンタクトスプレー/(9)~(11)マイナスドライバー 3種/(12)コンベックスルール/(13)片手ハンマー/(14)ペンライト(電池付)/(15)ヤスリ半丸/(16)カッターナイフ(大)/(17)ニッパ/(18)ビニールテープ/(19)ヘビースニップ/(20)横ブラシ/(21)ラジオペンチ/(22)真ちゅうブラシ/(23)ピンセット/(24)作業手袋/(25)プライヤ/(26)ウォーターポンププライヤ/(27)ツールボックス
材質ABS
質量(kg)約4.3
ケース寸法(mm)386×163×203
1セット
¥39,300
税込¥43,230
9日以内出荷
関連キーワード