こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
汎用的なビニールチューブです。
色透明
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
規格JISK6741
JIS規格JIS K 6741
長さ許容差(mm)±10
管種VU管
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
規格JISK6741
長さ許容差(mm)±10
管種VP管
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB)
図解NoMD170L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ビニールパイプ 10_No.30、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.27、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.23、MD220K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ビニールパイプ 10_No.18、DL220 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ビニールパイプ 10_No.18、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、MD6000K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD6000 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD220 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ビニールパイプ 10_No.18、KT43RVS エンジン部品_No.98、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ビニールパイプ 10_No.51、MD510 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ビニールパイプ 10_No.51
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ