1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1巻
¥829
税込¥912
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1巻
¥570
税込¥627
当日出荷
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色黒
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
色黒
長さ(m)100
太さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。
材質ポリプロピレン
トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
用途梱包結束に。注意喚起用の簡易ロープとして。
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。
用途安全コーンのロープ止め具に
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)38
切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。
用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。
長さ(m)100
線径(mm)8
仕様黄色2本・黒色1本の3本撚り
トラスコ品番471-2536
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.9
色黄/黒
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
溶着加工でほどけにくく、強度があり切れにくい 。紫外線に強く耐久性あり
用途支柱と支柱の結束に! 。災害対策に!
付属品カッター×1
材質ロープ:ポリプロピレン カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1セット
¥699
税込¥769
翌々日出荷
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色黒
長さ(m)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用
材質ポリプロピレン
色黒
質量(g)290
長さ(m)100
太さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
高dtexPE原糸使用の16打組紐です。原糸1本1本が高dtex(太い)なので耐摩耗性に優れ高強度、組紐にすることで柔軟性がありねじれにくい想像です。紫外線にも比較的強く長持ちします。芯無構造で巻きつけた時には平らになりずれにくくなります。カゴの底枠のスレ巻きや各種手棒、貝類耳吊コードとしてご使用頂いております。農業分野でもビニールハウスの防風対策ハウスコードや誘引コードとしてご使用頂いております。芯無の中空構造なので、細い紐や棒のスレ防止カバーとしてもご使用頂いております。
用途漁業分野:カゴ枠(底枠)のスレ止補強・耳吊コード。陸上分野:ハウスコード・樹木の誘引
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトの明かりでロープが光ります。
用途夜間の安全表示やアウトドアに。
引張強度(kN)3.48
農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途農園芸、雪囲い
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
荷造り、園芸、農業資材、レジャーに。
材質ポリプロピレン
質量(g)300
長さ(m)100
太さ(mm)5
軽く、強度があり、結びやすいです。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れます。水に強く、濡れても強度が落ちません。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1(1個あたり)
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
関連キーワード
1
2
次へ