20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸 容量(L)貯湯量:約0.5 安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式水道直結給水式 流量調整方式3段階 表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。 すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。 両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。 見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。 自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。 汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。 ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。 さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。 掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.63(貯湯式) 定格消費電力(W)300 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1個ほか
22,900 税込25,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状前丸 質量(kg)約4.7 機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L)約0.49 方式【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W)318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 供給水温(℃)0~35 給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ貯湯式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W)300 給水方式水道直結式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状前丸 仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質PP パステルアイボリー サイズ兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分 その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能 付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み 質量(kg)約4.4 電源交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150 検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 年間消費電力量(kWh/年)161 省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座 タイプレバー便器洗浄タイプ 関連資料ウォシュレットご購入前のチェックポイント(1.99MB) 図面(0.13MB) グリーン購入法適合
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 種類ねじ込み継手 形状チーズ 材質青銅製 パッキンアリ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状前丸 質量(kg)約2.5 タイプ標準 使用温度範囲(℃)0~40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W)45 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節(暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W)(暖房便座)45 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)136 省エネ基準達成率(%)103 適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式 最大消費電力(W)18(寒冷地は42) 区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V)AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)