足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。
粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。
全長(mm)220
ヤスリ部寸法(mm)104×50
アズワン品番8-1256-01
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
使いやすさにこだわった優しいカタチ。
カチカチかかとをふっくら仕上げる両面仕様。
置いても掛けても常に空気が通る、風通しの良い構造。カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保ちます。
仕様凸カーブ(#100・ハードタイプ)、凹カーブ(#220・ソフトタイプ)
材質(ヤスリ)耐水紙ヤスリ、(本体)ポリエチレン
ヤスリ面の交換ができ衛生的・経済的です。
仕様両面ヤスリ(粗目・細目)付き
材質プラスチック
全長(mm)250
アズワン品番8-3374-01
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
フットケアファイル。、足のかかとやタコ等の硬くなった角質を滑らかにします。、やすりの目の細かさは2種類:120(中目)/220(細目)グリッド。角質に合わせて使い分けられます。
仕様●材質:耐水紙ヤスリ、発砲ポリエチレン、ポリエチレン●サイズ:全長220mm
刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付
種別本体
全長(mm)147
質量(g)20
松吉医科器械コード22-2048-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高密度「メタルクラウンブレード」が不要な角質を肌を痛めないよう粉状にこそぎ落とします。
簡単に分解でき、洗えるので清潔です。
材質ステンレス、スチール
質量(g)52
寸法(幅W×長さL)(mm)22×165
松吉医科器械コード23-3692-00
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
肌の状態にあわせて、粗い・細かい2種類のヘッドを使い分けできます。
荒れた状態がひどいときには粗い面、カサカサしたかかとには細かい面で研磨して、かかとを滑らかに仕上げます。
大きなヘッドは面積が広いかかとのお手入れも効率よくできます。
アズワン品番64-7730-15
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
安心の円形刃で足裏の角質をしっかり落とします。
手にフィットする使いやすい形状です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)25
寸法(幅W×長さL)(mm)9×131
松吉医科器械コード23-3693-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
足指の間にしっかり入り込みほどよく刺激しながら洗えるフットブラシ。使い終わったらフックにかけてつるせる
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
外形寸法(mm)250×280×40
耐熱温度(℃)70
シリコンのやわらかブラシで泡立ちがよく足裏をスッキリ洗えます。足指の間にフィットするようブラシの一部が長くなっています。うら面滑り止め形状で、片足ずつ押さえながら簡単に足裏を洗えます。
色ブルー
材質シリコーンゴム
外形寸法(cm)約15.8×1.8×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
ヤスリ面は特殊な穴の組み合わせ、複雑なパターンを実現。一方向の動きでも複雑な角度から角質を除去。目詰まりを防止のホール付き。高品質ステンレス使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。乾いた足裏も削り易い。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。足裏全体、かかと部分、手足の指、指の間に。
用途角質ケア、足裏ヤスリ、角質ヤスリ、角質ファイル、角質除去、角質取りとして。
材質高品質ステンレス(SUS304 18Cr-8Niステンレス鋼材)
厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
仕様オートクレーブ可
材質ステンレス
全長(mm)150
アズワン品番8-2391-01
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
材質表面:ポリエステル、芯材:ウレタンフォーム、裏面:基布:ポリエステル100、すべり止め:アクリル樹脂、フック:ポリプロピレン
厚さ(mm)10
質量(g)70
寸法(cm)30×30
耐熱温度(℃)80
削りやすさを追求したハンドル角度が、ヤスリの効果をアップしています。
固くなった足の角質をこすり落とします。
ハードとソフトの2WAYタイプです。
トラスコ品番354-0402
材質ヤスリ:耐水紙ヤスリ、本体部分:ポリエチレン
全長(mm)154
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ2
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ベルベットスムーズダイヤモンドのエクストラ(粗め)限定色ピンクが新登場。
色ピンク
医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。
オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。
オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007
医薬品医療機器等法一般医療機器
固くなった角質を電動でケア。すべすべかかとへ。ヘッドがスイングしてかかとにフィット。2種類のアタッチメント付き(細目・粗目)。アタッチメント水洗いOK。2段階スピード調節機能付き。誤操作を防ぐロック付スイッチ搭載
付属品アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ
幅(mm)62
質量(kg)0.1
高さ(mm)163
奥行(mm)40
電源DC3V 単3アルカリ乾電池2本(別売)
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
関連キーワード