ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用
全長(mm)30
材質亜鉛合金
幅(mm)48
板厚(mm)4
ねじ穴数6
付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル
取付埋め込んでネジ止め
材質真鍮
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用
全長(mm)30
幅(mm)48
板厚(mm)4
ねじ穴数6
仕様4mmかぶせ用
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
全長(mm)30
幅(mm)81
板厚(mm)1.6
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉厚(mm)21以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
こんなお得な商品も!

作業バッグ スマホポケット付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。
材質布地:ナイロンカラビナ:アルミニウム
仕様ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付
適合ベルト幅(mm)約60以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×155×75
適合カラビナサイズ(mm)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用
水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます
材質1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)50
深さ(mm)175
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
使いやすいオーソドックスな形状のネイルバック、ポケット2段タイプです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/土木・仮枠大工・大工他狭所作業など
色ブラック
材質ナイロン100%(1680デニール)
奥行(mm)95
適合ベルト幅(mm)50
こんなお得な商品も!

ツールポーチ 肩掛け
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ
旅行に
アウトドアに
材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金
適合ベルト幅(mm)約50以下
適合カラビナサイズ(mm)6
仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番819-3380
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です
適合ベルト幅(mm)60まで可能
適合カラビナサイズ(mm)Φ8まで可能
仕様セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応
色ブラック
材質ナイロン100%(1680デニール)
適合ベルト幅(mm)50
あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチ。ペンやスマートフォンなど色々なワーキングツールを整理して持ち運ぶことができるキャリングポーチ。ベルトにつけられるボタン式ベルトループが付いているので、ウエストバッグとしても使えます。
材質(本体)ポリエステル、(緩衝材)ポリウレタン
幅(mm)130
高さ(mm)180
タイプスリーブ・ポーチ型
奥行(mm)30
特性ベルトループ
関連キーワード