92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立オートパーツ&サービスビルジポンプ
ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。 船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、 ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。 【オートストップ装置】 排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。 【専用モーター】 専用モーターと特殊構造のインペラを採用! 吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。 【ギボシ接続】 本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。
吐出量(L/min)20 最大自吸力(m)1 時間自吸時間:2~5秒 定格10分
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に 仕様海水用(清水も可) 材質ゴムインペラ 質量(kg)2.3 定格時間(分)10
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/3.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)132×110 流量(L/h)3300(800GPH) 適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

直径8cmのスキマー(SKM404)は、小さなサンプやビルジにおすすめします。 直径20cmのスキマー(SKM403)は、大きなタンクやピットにおすすめします。 水は吸収せず、油のみを吸収します。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグサンプスキマー
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。 本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。 天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。 簡単手軽に排水を浄化できます。
用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水など 対応オイル、水 トラスコ品番824-7959 使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する 材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他 質量(kg)1.7 寸法(縦×横)(mm)300×200 吸収量(L/箱)油:1.3
1セット(2袋)
9,398 税込10,338
当日出荷

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)DC12/6.0A 寸法(幅W×高さH)(mm)83×103 流量(L/h)4158(1100GPH) 適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/3.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)132×110 流量(L/h)3300(800GPH) 適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
配管3/4インチ(19mm) 流量(L/min)31.5 サイズ(mm)H98×W73
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A25/5L イージーアクションポンプ アズワン 動画あり
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番A25/5L 吐出量(mL)最大160/1ストローク サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/14.0A 寸法(幅W×高さH)(mm)129.3×151.7 流量(L/h)7570(2000GPH) 適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

小さなサンプやビルジにおすすめします。コンパクトで回収しやすいピグサンプスキマーで、サンプやタンク、ビルジから油を除去します。水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途オイル専用。排水タンク トラスコ品番514-3268 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)460 幅(mm)80 長さ(m)0.46 吸収量(L/箱)油:35 吸収量(L/本)油:1.4 外径(mm)80 入数(本)25
1箱(25本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
対応電圧/電流:12V/3.4Amp 配管3/4インチ(19mm) 流量(L/min)50 サイズ(mm)H111×W73
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

このビルジクリーナーは生分解性(微生物の作用で無害な物質に分解できる)のクリーナーなのでマリーナ内で排出できます。25フィートサイズのボートにこれ1本(950ml)全部を使います。ビルジ部分が乾いていて、汚れだけが残っている場合は約40リットルほどの水をビルジに入れてください。ビルジ内に水が溜まっている場合そのままクリーナーを投入してください。ビルジ内をブラシなどでクリーニングしてください。ブラシが入らない場合や手が届かない場合はベストな方法として艇をプレーニングしないよう1時間ほどゆっくりと走らせれば、ビルジ内でチャプチャプしながら汚れを取ります。洗剤投入後、1時間から2時間後にポンプを稼働させ、船外へ排出してください。これで終わりです。とても簡単なビルジクリーナーです。生簀や収納スペースに海水や雨水が溜まっている場合などにも使えます。
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスサンアルミ
軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54 ケーブルサイズ(AWG)18
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
配管1-1/8インチ(28.5mm) 流量(L/min)70 サイズ(mm)H111×W73
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。 電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。 1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。 排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。 手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。 場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。 また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れた水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ 付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個 電源コード(m)2 揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz) 吸上高さ(m)2
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。 セット内容ストレーナー(ごみよけ) 質量(kg)16 全揚程(m)3 吐出量(L/min)60
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)DC12/5.0A 寸法(幅W×高さH)(mm)83×103 流量(L/h)2812(750GPH) 適合ホース3/4"(19mm)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/2.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)132×110 流量(L/h)2270(600GPH) 適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)24/4.0A 寸法(幅W×高さH)(mm)83×103 流量(L/h)4158(1100GPH) 適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
対応電圧/電流:12V/2.1Amp 配管3/4インチ(19mm) 流量(L/min)21.6 サイズ(mm)H98×W73
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
配管1-1/8インチ(28.5mm) 流量(L/min)95 サイズ(mm)H152×W108
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルジポンプ用3WAYスイッチ
仕様(ON)-OFF-AUTO 電圧(V)12~24 最大電流(A)20 サイズ(mm)51×57
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ビルジポンプ用3WAYスイッチ ライト付
仕様(ON)-OFF-AUTO 電圧(V)12 最大電流(A)20 サイズ(mm)51×83
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1 付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス 質量(kg)2.3 電流(A)5 電圧(V)24 最大吐出量(L/min)20 吸入吐出口径(mm)15
1式
23,980 税込26,378
6日以内出荷

小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1 付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス 質量(kg)2.3 電流(A)10 電圧(V)12 最大吐出量(L/min)20 吸入吐出口径(mm)15
1式
23,980 税込26,378
6日以内出荷


小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。空転防止オートスイッチ付き。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。日立製ビルジポンプと互換性あり(スペック・サイズ・取付方法などすべて同じ)。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1 付属品無し 質量(kg)2.3 電流(A)5 電圧(V)24 最大吐出量(L/min)20 吸入吐出口径(mm)15
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷


小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。空転防止オートスイッチ付き。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。日立製ビルジポンプと互換性あり(スペック・サイズ・取付方法などすべて同じ)。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1 付属品無し 質量(kg)2.3 電流(A)10 電圧(V)12 最大吐出量(L/min)20 吸入吐出口径(mm)15
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷



小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり
仕様自吸高(m):1 電流(A)20 電圧(V)12 最大吐出量(L/min)20 吸入吐出口径(mm)17
1式
25,980 税込28,578
6日以内出荷