ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。
船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、
ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。
【オートストップ装置】
排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。
【専用モーター】
専用モーターと特殊構造のインペラを採用!
吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。
【ギボシ接続】
本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。
吐出量(L/min)20
最大自吸力(m)1
時間自吸時間:2~5秒
定格10分
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)24/1.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)2270(600GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/2.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)2270(600GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)DC12/5.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)2812(750GPH)
適合ホース3/4"(19mm)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。
電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。
1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。
排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。
手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。
場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。
また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)24/4.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)4158(1100GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/3.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)3300(800GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/3.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)3300(800GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に
仕様海水用(清水も可)
材質ゴムインペラ
質量(kg)2.3
定格時間(分)10
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)DC12/6.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)4158(1100GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の狭いビルジスペースに設置可能なビルジポンプです。
14Cモデルは、動作モードはマニュアルですのでビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされている別売のフロートスイッチを使用することで水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。
ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。
また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
電源(V)DC12/4.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3
流量(L/h)4160(1100GPH)
動作モードマニュアル(別売フロートスイッチによる動作)
適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
対応電圧/電流:12V/2.1Amp
配管3/4インチ(19mm)
流量(L/min)21.6
サイズ(mm)H98×W73
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
配管3/4インチ(19mm)
流量(L/min)31.5
サイズ(mm)H98×W73
コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
配管1-1/8インチ(28.5mm)
流量(L/min)95
サイズ(mm)H152×W108
コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
配管1-1/8インチ(28.5mm)
流量(L/min)70
サイズ(mm)H111×W73
コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
対応電圧/電流:12V/3.4Amp
配管3/4インチ(19mm)
流量(L/min)50
サイズ(mm)H111×W73
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
質量(kg)1.9
備考付属品なし
最大吐出量(L/min)20
時間【自吸】2~5秒
口径(mm)【吸入・吐出】17
最大自吸力(m)1
カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
質量(kg)1.9
最大吐出量(L/min)20
時間【自吸】2~5秒
口径(mm)【吸入・吐出】17
最大自吸力(m)1
ビルジポンプ用3WAYスイッチ
仕様(ON)-OFF-AUTO
電圧(V)12~24
最大電流(A)20
サイズ(mm)51×57
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。スイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプ。を作動させたままにすることを防ぎます。パネルはアルミ製黒色。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
寸法(mm)57×51
タイプ3ウェイ
電源(V)(GPM/LPM)12/24
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。シンプルなデザインで"ON"と"OFF"の切り替え操作が可能。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
寸法(mm)57×51
タイプ2ウェイ
電源(V)(GPM/LPM)12/24
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ビルジポンプ用3WAYスイッチ ライト付
仕様(ON)-OFF-AUTO
電圧(V)12
最大電流(A)20
サイズ(mm)51×83
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。
付属品ストレーナー(ごみよけ)
全長(mm)348
出力(W)200
周波数(Hz)60
消費電力(W)340
全幅(mm)240
出力200(W)50/60Hz
全高(mm)265
全揚程(m)4
吐出量(L/min)95
口径(mm)30
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。
セット内容ストレーナー(ごみよけ)
質量(kg)16
全揚程(m)3
吐出量(L/min)60
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/25A
寸法(幅W×高さH)(mm)158×182
流量(L/h)13280(3500GPH)
適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/20.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)158×182
流量(L/h)11340(3000GPH)
適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC24/15A
寸法(幅W×高さH)(mm)158×182
流量(L/h)13280(3500GPH)
適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC24/12.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)158×182
流量(L/h)11340(3000GPH)
適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/14.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)129.3×151.7
流量(L/h)7570(2000GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)4160(1100GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/4.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)2270(600GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の水位を自動感知し稼働するビルジポンプです。
14Aモデルは、水位を感知し稼働する自動モードを備えています。
ポンプは水位が1-3cmmでは稼働せず4.5cmになったら自動感知し稼働いたします。
新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。
ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。
また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
電源(V)DC12/4.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3
流量(L/h)4160(1100GPH)
適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)24/2.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)3300(800GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。
このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。
多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。
寸法(mm)195×130×108
質量(kg)2.48
電源(V)12/10.0A
吐出量(L/min)30(8.0GPM)
ポンプインペラー式
口径【給排水】1/2"(13mm)
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
汚れた水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個
電源コード(m)2
揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)
吸上高さ(m)2
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
水中に入れて使用するポンプです。90cmの耐塩処理された錫メッキ済み電源コード付き。
関連キーワード
1
2
次へ