42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金 材質
1パック(50枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。 材質(本体)紙・針金
1パック(50枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

果実の初期成長時に袋掛けを行うことにより、きれいな果実を収穫することが出来ます。
用途果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止。 材質防腐加工耐水紙
1パック(20枚)
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止に最適です。果実を守ります。
用途ビワの果実の防虫・防鳥、農薬付着防止。 材質 入数(枚)50 サイズ(mm)約152m×190
1個(50枚)
429 税込472
3日以内出荷

1パック(200枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。 ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。 色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。 材質(本体)紙・セロファン
1パック(50枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き9×9mm
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷

超軽量で作業が楽々です。 ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。 切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リブ・ラボラトリーズやさしいノンカフェイン
種別ビワの葉茶 原材料ビワ葉(中国産) 栄養成分エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カフェイン検出されず
1個(12袋)
399 税込431
5日以内出荷

プロの声から生まれました!余分な支梗をそぎ落とす。 ソフトラバー付。ステンレス製。
寸法(mm)55
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。1月から3月下旬に収穫する中晩柑の寒さ避けでご使用下さい。完熟栽培の促進、越冬育成、葉スレ防止、鳥害防止など多目的に使えます。ストッキングタイプ伸縮性があるポリエステル素材なので、紙袋に比べ着け外しがスピーディにできます。ピンクは白と黒の間の遮光度で黒より育成促進が期待でき、鳥の被害も軽減できます。
ピンク 材質(本体)ポリエステル
1パック(100枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。 寸法(縦×横)(mm)180×90 材質(本体)ポリエステル
1パック(50枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(25枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。 サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
材質PE
1セット(100枚×10パック)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番64-5076-19 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。 グレー 仕様砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45 硬化時間(時間)6 危険物の類別非危険物 施工面積5mm×10mm×約2.5m 適応下地モルタル、コンクリート面
1個(200g)ほか
669 税込736
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番64-5076-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
839 税込923
当日出荷

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、レンガの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途レンガのひび割れ補修 赤茶 タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。) 危険物の類別非危険物 施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm) 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
1袋(300g)
599 税込659
5日以内出荷

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄と除菌が一枚で行えます。揮発性が低いため、広い範囲の清拭が可能です。金属やプラスチックの腐食が少なく、薬液臭が気になりません。
材質不織布(レーヨン・ポリエステル) シートサイズ(mm)150×250 タイプバケツ 成分第四級アンモニウム塩・両性界面活性剤他 アズワン品番7-4399-01
1袋(360枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

洗浄と除菌が一枚で行えます。揮発性が低いため、広い範囲の清拭が可能です。金属やプラスチックの腐食が少なく、薬液臭が気になりません。
仕様環境整備ワイパー 第四級アンモニウム塩 バケツタイプ用詰替シート 360枚入 成分第四級アンモニウム塩・両性界面活性剤他 材質不織布(レーヨン・ポリエステル) タイプバケツタイプ用詰替シート シートサイズ(mm)150×250 アズワン品番7-4399-11
1袋(360枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ファミリー・ライフ健康足裏樹液シート64枚
ゲルマニウム配合健康樹液足裏シート。 残業・スポーツ・お出掛け後に、足裏にペタッと貼って寝るだけ! 6つのミラクルパワー:ゲルマニウム・ユーカリ・ビワ・ヨモギ・真珠岩・トルマリン
セット内容足裏シート64枚、粘着シート64枚 原材料ゲルマニウム、ユーカリエキス、ビワエキス、ヨモギエキス、真珠岩、他 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)1枚:約7.5×11.3×0.1
1個(32枚×2袋)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

盛り付け目安:お寿司8貫。別売りの蓋はスマート嵌合(嵌合部の内側に壁がある独自の設計)で外れにくく、お寿司の渇きが従来の容器の4分の1に低減。蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)209×142×24
1ケース(50枚×12袋)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盛り付け目安:お寿司6貫。別売りの蓋はスマート嵌合(嵌合部の内側に壁がある独自の設計)で外れにくく、お寿司の渇きが従来の容器の4分の1に低減。蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)170×142×24
1ケース(50枚×16袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盛り付け目安:お寿司5貫。別売りの蓋はスマート嵌合(嵌合部の内側に壁がある独自の設計)で外れにくく、お寿司の渇きが従来の容器の4分の1に低減。蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)248×102×24
1ケース(50枚×16袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盛り付け目安:お寿司12貫。別売りの蓋はスマート嵌合(嵌合部の内側に壁がある独自の設計)で外れにくく、お寿司の渇きが従来の容器の4分の1に低減。蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)287×142×24
1ケース(50枚×12袋)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盛り付け目安:お寿司9貫。別売りの蓋はスマート嵌合(嵌合部の内側に壁がある独自の設計)で外れにくく、お寿司の渇きが従来の容器の4分の1に低減。蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)185×185×24
1ケース(50枚×12袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盛り付け目安:お寿司4貫。別売りの蓋はスマート嵌合(嵌合部の内側に壁がある独自の設計)で外れにくく、お寿司の渇きが従来の容器の4分の1に低減。蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)209×102×24
1ケース(50枚×16袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盛り付け目安:お寿司10貫。別売りの蓋はスマート嵌合(嵌合部の内側に壁がある独自の設計)で外れにくく、お寿司の渇きが従来の容器の4分の1に低減。蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)248×142×24
1ケース(50枚×12袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

美枠シリーズのステーキ専用容器。ステーキにぴったりのサイズの浅型本体と高蓋で厚切りステーキのボリューム感を演出!スマート嵌合蓋を採用し、タレが漏れにくく、蓋も外れにくいです。蓋は別売り。
材質バイオPET
1ケース(50枚×16袋)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填 危険物の類別非危険物 施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm) 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
1袋(300g)
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。砂利なしで、フラットな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途アスファルトのひび割れ補修 ブラック タイプミディアムハードタイプ(小さな振動や小さな揺れに対応[追従]、完全硬化後は比較的固めな仕上がりになります。) 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
1袋(300g)ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。古びたコンクリートの様な自然な仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途屋内外のセメント、コンクリート部分のひび割れ補修 タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。) 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
1袋(300g)ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠投キャロライナリグ対応ワイヤーリーダー。 ロングな琵琶湖仕様 *ウィードが切りやすく、根ズレに強い7x7SUSワイヤー採用。 *伸びのないワイヤー仕様で感度抜群! *シンカー優先の飛行姿勢となり、リーダーが絡みにくくロングキャストが可能。 *トロロ藻もかかりにくいスナップを採用。 *お好みのシンカーをセット可能。
用途広大な琵琶湖の浜の釣りから生まれた三点式キャロライナリグ対応シンカーリーダー。7x7SUSワイヤー採用で簡単にウィードをカットオフでき、感度も向上。リグ絡み等のトラブルが激減し、70mオーバーの超ロングキャストによる沖合のウィードライン、ブレイクライン攻略に明らかなアドバンテージとなります。 仕様【Swivel】TOP:#3x4 UNDER:#3【WIRE】#47(7x7=49 Braided)
1袋(2本)
349 税込384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)