かわいいサイズのビンゴマシンです。家族や友人とのホームパーティなど、イベントシーンで大活躍!セット内容:本体1台、玉75個(予備1個)、マスターボード1枚
材質ABS、紙、PS
サイズ(mm)113×123×120
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大型LED画面と3色LEDライトでビンゴゲームを盛り上げるデジタルビンゴマシン
セット内容ビンゴマシン1台
寸法(cm)箱:16.4×12.5×12.2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)約217
ランプ受信時:ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅
電源タイプ電源コード式
動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×86×35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コストパフォーマンスが高く、幅広いシーンでお使い頂けるデザインです。イベントに適したサイズ、ベストプライスの抽選箱です。側面はデザインが異なります。
仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品底ボール紙
材質コートボール紙
寸法(mm)(出し入れ口)直径95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×200
坪量(g/m2)450
アズワン品番65-0387-25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
材質EVA、PP、ゴム、真鍮
寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
箱入 。セット内容/200枚入、数字配列パターン:6000パターン(No.1~6000)
寸法(cm)9.7×12×7.5 カード:9.5×11.6
1パック
¥849
税込¥934
当日出荷
1箱(200枚×30パック)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ペリッと一瞬で開いて、気持ちスッキリ! ゴミが散らからなくて、会場スッキリ!抽選会の準備運営がスムーズに!1.スピード開封!開封しやすい部分ミシン加工によりワンタッチで気持よく開封できます。そのため運営効率が良くなります。2.破りカスが出ない!くじを破らないので、使用後に破りカスで会場が散らかる心配もありません。使用後に破りカスなどが出ないこと出ないも運営をスムーズにも進める要因となっています。3.便利なバラ仕立て少量パック!バラ仕立てなので、袋から取り出せばすぐに使用できます。少量パックなので必要枚数に近い数量で購入ができ、未使用ロスを極力減らすことができます。イベントやパーティなどでも、ご使用頂けますように「特賞」「A~F賞」「残念賞」など多彩な字句をご用意しました。
仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質マットコート紙を2枚貼り合わせ
寸法(mm)(斜辺)50×(底辺)70
紙厚(g/m2)314
クレーンを使って楽しく商品をゲット!クレーンの商品はセットに含まれません。
セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン
寸法(mm)約220×200×100(完成)
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。
ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。
ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。
ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。
ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59
電源太陽電池(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。
背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし
組立時間1時間以内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
XP10EとXP1900のセットです。
セット内容XP10EとXP1900
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ電池式
動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用
セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
セット数62本入
適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
短時間で楽しめる!。3×3マス合計9マスのビンゴカード
仕様(数字)1~50まで、数字の組み合わせ:48種類1パターンのみ
寸法(cm)7.5×8.6
1パック
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード