カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(854)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(415)
    • フラスコ(6)
    • ディスポ容器(11)
  • 学童・教育用品(85)
  • オフィス家具(64)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • バイク部品(51)
  • 建築金物(50)
  • 医療(37)
  • 家電(35)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 厨房用品(21)
  • 作業服(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 測定用品(19)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 事務用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 塗料(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • カー用品(9)
  • 日用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 作業工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 介護用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 制御機器(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビーカー」の検索結果

1,623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー ガラス製 モノタロウビーカー ガラス製モノタロウ(175件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ビーカー ガラス製 HARIOビーカー ガラス製HARIO(22件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(188件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
327税込360
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ビーカー PYREX(パイレックス)ビーカーPYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
ウェーブシール TRIDONウェーブシールTRIDON(53件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から33日以内出荷
ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ボードマスター パイロットボードマスターパイロット(19件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 ※極太のペン先交換の用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談タイプ極太線幅(mm)5.0~12カートリッジP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.4エコマーク認定認定最大径(Φmm)28.6替芯なしインク油性顔料(アルコール系)ペン先5.0~12.0mmグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ極太エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウブラスト研磨材 GB ガラスビーズモノタロウ(30件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)
当日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
トールビーカー(目安目盛) ガラス IWAKI(AGCテクノグラス)トールビーカー(目安目盛) ガラスIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
種類トールビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ボードマスター(太字平芯) パイロットボードマスター(太字平芯)パイロット(4件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 平芯は文字の太さを調整しやすく、伝える文字が読みやすくなります。 さらに太字であるために大きな面積に対しての図や図面を描くのに適しています。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談タイプ太字線幅(mm)3.0~6.2詰め替えインクP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.5エコマーク認定認定最大径(Φmm)27.2替芯P-WMTIP10BMCインク油性顔料(アルコール系)ペン先3.0~6.2mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
ボードマスター(中字平芯) パイロットボードマスター(中字平芯)パイロット(9件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 平芯のため線の太さにメリハリが作れ、細かく書きたい+大きくみせたいの選択が可能となります。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)2.2~5.2タイプ中字詰め替えインクP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)135質量(g)22.5エコマーク認定認定最大径(Φmm)24替芯P-WMTIP-9LCインク油性顔料(アルコール系)ペン先2.2~5.2mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)8
レノア ハピネス アロマジュエル  香り付けビーズ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種 P&Gレノア ハピネス アロマジュエル 香り付けビーズ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種P&G
1,598税込1,758
1個(1040mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
髪ふくタオルの水分さらっと吸収* 柔軟剤と比べて、超吸水*&香り長続き柔軟剤より上質なフレグランスが、香水よりやさしく、長く続きます。5つ星ホテルの極上の香りを再現 ホワイトティーの香り:気品あるホワイトティーに、清楚なすずらんを重ね、贅沢なときめきを。縦型/ドラム式どちらでもOKお洗濯のはじめに入れるだけ!*メーカー柔軟剤比。複数回洗濯後。
用途お洗濯のはじめに入れるだけ!1 ;洗濯槽にビーズを直接入れるだけ。2 ;洗剤や柔軟剤をいつも通り入れる。空気を含んだビーズだからよく溶ける。「すすぎ1回」で香りもっと長続き!溶け残りも心配なし!おしゃれ着コースやドライコースでお使いの場合、製品を溶かしてから、衣類を入れてください。自動投入洗濯機の場合も、ビーズは必ず洗濯槽へ投入してください。自動投入洗濯機に:普段の柔軟剤と使うとさらに香り長続き!気分で香りも変えられる。(使用量の目安:衣料1kgに対して12mL)上記は目安ですので、お好みの香りの強さになるように、量を調節できます。
ボードマスター(中細字丸芯) パイロットボードマスター(中細字丸芯)パイロット(18件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 中細字はボードマスターで最細字となります。グループワークでのブレインストーミングセッションなど意見を出す場面などでたくさんの情報を記載するシーンで活躍できます。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)1.7線の太さ中細字材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)135質量(g)23.4エコマーク認定認定最大径(Φmm)24替芯P-WMTIP-9FMインク油性顔料(アルコール系)ペン先1.7mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
TPX(R) 手付きビーカー サンプラテックTPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
ボードマスター(太字丸芯) パイロットボードマスター(太字丸芯)パイロット(10件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 丸芯は線の太さが統一でき、ゴシック体のような書式となります。どなたにも使いやすく、太字の為席が離れた講義や打合せ時に多くの方への共有が可能となります。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談タイプ太字線幅(mm)3.2詰め替えインクP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.5エコマーク認定認定最大径(Φmm)27.2替芯P-WMTIP-10BMインク油性顔料(アルコール系)ペン先3.2mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
油性ツインマーカー補充インキ パイロット油性ツインマーカー補充インキパイロット(8件のレビュー)
399税込439
1個(30mL)
当日出荷
ツインマーカー 細・太の専用補充用インク。ヘビーユーザーにこそ使用いただきたいエコな商品です。
用途MFN-15FB-B,MFN15FBM-B用補充インク商品タイプ補充用インク適合本体油性ツインマーカー(MFN-15FB、MFN-15FBM)付属品スポイド付タイプツイン容器ガラスインク油性染料寸法(mm)52×38×43
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
Jabra Speak2 75 MS JabraJabra Speak2 75 MSJabra
48,980税込53,878
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)関連資料Jabra Speak2 75 データシート(0.87MB)BluetoothBluetooth5.2
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から6日以内出荷
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカットネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
ビードジェッター モノタロウビードジェッターモノタロウ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260ノズル長(mm)225使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
パイロット 油性ツインマーカー丸芯5P コイピタ 細・太字 黒 パイロットパイロット 油性ツインマーカー丸芯5P コイピタ 細・太字 黒パイロット
629税込692
1セット(5本)
当日出荷
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。 ペン先共に【丸芯】で細字、太字があります。ペンの持つ角度を気にせず筆記量が多い、速記したい方に最適な油性ペン。多色で様々な用途でご利用いただけます。ヘビーユーザーの為の5本パック!
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品グリーン購入法適合エコマーク認定認定入数1本商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112228
PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
MRスポット ビークリーマーカーMRI用 オリオン・ラドセーフメディカルMRスポット ビークリーマーカーMRI用オリオン・ラドセーフメディカル
37,980税込41,778
1箱(40個)
当日出荷から15日以内出荷
皮膚に張り付け撮影することで撮影画像にマーカーが写ります。MRI専用に開発した素材を使用しています。
厚さ(mm)約1~2縦(mm)約7.5
[冷凍] すかいらーく バーミヤンカレービーフン すかいらーくHD[冷凍] すかいらーく バーミヤンカレービーフンすかいらーくHD
5,798税込6,262
1セット(200g×12個)
当日出荷
バーミヤンの隆盛期を支えた人気メニューが冷凍食品で復活。鶏がらの旨みをベースにオイスターソースの甘みを加え、中華風に仕上げたカレー味の焼ビーフンです。ビーフンの代表メーカーであるケンミン食品社製造で家庭の電子レンジで簡単にお店の味を楽しめます。 最後にフライパンで1~2分炒める事で更に本格的な仕上がりとなります。旨みをベースにオイスターソースの甘みを加え、中華風に仕上げたカレー味の焼ビーフン
2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセットSTATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1セット
当日出荷
素材に高密度ポリエステル100%、洗練されたカジュアルなデザイン。袖はファスナーにより取り外しが可能な2Way空調パーカー(ユニセックス仕様)です。左右の前ポケットは上下にファスナーの付いたダブルポケット。外した袖を収納しても余裕があります。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45ASONY
159,800税込175,780
1台
当日出荷
主な特長【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる【ソニーならではの4K高画質技術】ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能【充実の基本性能】素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む)本体質量(g)約510付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売)有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時)記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時)液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p)マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー画質4K
木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ木部用マーカー(大型)ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1本(30g)
当日出荷
木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。 塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用厚さ(mm)10乾燥時間(分)20~40線幅(mm)17危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.028L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) 自重堂空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ)自重堂(1件のレビュー)
4,590税込5,049
1着
翌々日出荷から10日以内出荷
ワーカーのプライドに響くクールな一着。 綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35種別半袖ブルゾン機能野帳対応、帯電防止素材使用RoHS指令(10物質対応)対応
Jawin 56002 ノータックカーゴ 自重堂Jawin 56002 ノータックカーゴ自重堂(5件のレビュー)
3,690税込4,059
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ワーカーのブランドに響くクールな一着。 裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。
混率(%)綿50、ポリエステル50職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備機能消臭、抗菌仕様カラビナループ、デザインファスナー、デザインボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、タックボタン、左カーゴポケット/アクセント種別ノータックカーゴ股下(cm)78生地CVCドビークロスRoHS指令(10物質対応)対応
ボードマスター 中字丸芯 パイロットボードマスター 中字丸芯パイロット(8件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 パイロットのホワイトボードマーカーで1番人気商品。使用頻度の高いシーンで活躍する1本目に最適なボードマーカー。 ※極太のペン先用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談替芯P-WMTIP-9L詰め替えインクP-WMRF8線幅(mm)2.3線の太さ中字全長(mm)135エコマーク認定認定方式キャップ式、カートリッジ式最大径(Φmm)24インクアルコール系顔料インキグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
ベビーローラーカールカプセル 尾崎亀商店ベビーローラーカールカプセル尾崎亀商店(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
メーカーオリジナルローラーになります。塗料をよく含み、塗りやすさを追求したスモールローラーです。
サイズスモールローラーサイズ(inch)2
ボードマスター パイロットボードマスターパイロット
99税込109
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 ※極太のペン先用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談インク色種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式、カートリッジ式インクアルコール系顔料インキグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17112231繰り返し・詰め替え対応
ボードマスター 中字丸芯 5本入 パイロットボードマスター 中字丸芯 5本入パイロット
749税込824
1パック(5本)
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。パイロットのホワイトボードマーカーで1番人気商品。使用頻度の高いシーンで活躍する1本目に最適なボードマーカー。※極太のペン先用意はございません。※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談ブラックエコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプカートリッジ交換式本体エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
ビードバズーカー ゲータービードバズーカーゲーター(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
モノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用 エレコムモノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用エレコム(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
印刷可能ページ1600ページ分。(ISO/IEC19752標準を基にした値です)エレコムのモノクロレーザープリンター「EPR-LS01W」用トナーカートリッジ。
対応機種EPR-LS01W印刷枚数約1600枚(ISO/IEC 19752 標準を基にした値)
...