102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 80 (Dia.) x 100mm直径 = 80mm長さ = 100mm 容量(mL)250
1個
519 税込571
翌々日出荷



1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 95 x 70mm直径 = 70mm
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷


1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 120 x 60mm直径 = 60mm
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 82 x 82mm直径 = 82mm
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO V16
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 70 (Dia.) x 95mm直径 = 70mm長さ = 95mm
1箱(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = Y寸法 = 80.5 (Dia.) x 96mm直径 = 80.5mm長さ = 96mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠 容量(mL)250
1箱(10個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro PTFE ビーカーは、 250 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 250ml目盛 = なし寸法 = 97 x 66mm直径 = 250mm長さ = 97mm
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。50mlから250mlまで10ml刻みで目盛りがついています。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 容量(mL)(採取)250 高さ(mm)ビーカー:109 質量(g)117 最大径(Φmm)ビーカー:73 最大幅(mm)ビーカー:101 最大容量(mL)採取:320
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷

振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他 材質PP 容量(mL)(採取)250 高さ(mm)ビーカー:109 質量(g)132 最大径(Φmm)ビーカー:73 最大幅(mm)ビーカー:101
1本
30,980 税込34,078
18日以内出荷

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類トール 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー 材質硼珪酸ガラス3.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。 高い光学的な透明度です。 人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。 酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。 電子レンジ対応です。
用途産業自動車DIY 材質ポリプロピレン(PP) 危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
409 税込450
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(1個)
529 税込582
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー 仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能 目盛あり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。
目盛なし
1個
6,898 税込7,588
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
279 税込307
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificPPビーカー
優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
1本ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
889 税込978
6日以内出荷

一体成型品で、注ぎ口部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために少し肉厚です。ビーカー内面は純粋のPTFE 製で、黒色底部外面はPTFE にカーボンを約20%含有させています。底部は内・外面ともフラット仕上ですので、一般的なPTFEビーカーより熱伝導性がよく、回転子の飛び跳ねが少ない安定性に優れた容器です。ホットプレートやホットスターラーで加熱撹拌させる際に最適です。※高温加熱時は設定温度を必ず+270℃までとしてください。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ボディ/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ベース/PTFE(四フッ化エチレン樹脂・カーボン入り) 耐熱温度(℃)270 オートクレーブの可否
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)