20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つなぎ目のない丈夫なシボリプレス加工 持ち易い樹脂製ハンドル使用 立体感のある丈夫なスチールバックル採用 中身を和らげるクッション材 メラミン焼付塗装仕上
タイプ中皿なし 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×147×85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA504AB-52 材質スチール 質量(kg)0.73 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 取付穴径(Φmm)(南京錠)5.5 外寸法・幅(mm)250 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)162
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。 コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし フックあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツールボックス ステンレス モノタロウ 動画あり
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個 材質バックル:冷延鋼板 シルバー 材質(本体)SUS430+PP
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。 R形状のコーナー部と取っ手収納を一体化した新デザインです。
仕様中皿なし、25mmシリンダー錠取付可能(別売) 材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて自在に収納。スチール製工具箱。優しいデザインからあふれる機能。
仕様小物専用クッション付 材質スチール タイプ中皿なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に 材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89 外寸法・幅(mm)361 外寸法・高さ(mm)115 外寸法・奥行(mm)167 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)114 有効内寸法・幅(mm)357
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP 耐荷重(kg)20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売) 付属品中皿付(取り外し可) 質量(kg)0.89 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)890 タイプ中皿あり 容量(L)4 耐荷重(kg)20 梱包数10個 バックルABS樹脂 材質(取手)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)145 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145 外寸法・奥行(mm)178 外寸法・間口(mm)380 有効内寸法・間口(mm)357 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)87
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 縦・横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。 ブラック タイプ2段式タイプ 全高(mm)700 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード) ブラック/ブルー 材質(本体)ポリプロピレン再生材50% タイプ中皿あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。 着脱式のハンドルが付いています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 ハンドル高さ(mm)938.8 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具や部品の整理や収納に便利です。 選べる3サイズ展開です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)