◇エアコンの主な操作が可能
◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
◇主要メーカー16社対応
◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面
◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本(別売)
◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値)
◇質量:約95g(乾電池除く)
◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
◇エアコンの主な操作が可能
◇国内主要メーカー13社対応
◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面
◇再設定不要のバックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本
◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。
◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm)
【対応メーカー】
ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー)
※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。
電源DC3V 単四形乾電池 2本
幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155
電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,658
税込¥2,924
当日出荷
横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。
◇タイマー機能付
◇ユニバーサルデザイン
◇自立スタンド
用途◇動作距離:約7m
◇電源:DC3V 単四形乾電池X2本
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時/バックライトOFF時)
◇本体サイズ:(約)H175XW50XD30mm
◇対応メーカー:ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30
適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec
動作距離(m)約7
1個
¥3,134
税込¥3,447
当日出荷
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計
狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M)
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿
吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。
運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー
切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。
室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応
色スターホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215
機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応
芯数3芯
接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm
◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン
◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない
◇国内メーカー18社対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:CR-2032 1個(別売)
◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります)
◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX
質量(g)約47(電池除く)
電源CR-2032 1個(別売)
電池寿命約12ヶ月
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13
動作距離(m)約7
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20
質量(g)104(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン
◇大きく見やすい液晶画面
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き
◇0.5℃単位の温度調節に対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池2本(別売)
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります
◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用
対応冷媒種別R600a、R290用
仕様サイトグラス付マニホールドボディ
圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5
ゲージ径(Φmm)80
高精度ゲージ付
用途R600a、R290用
対応冷媒種別R600a、R290用
1セット(5組)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
芯数接続:3
関連キーワード