ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250
接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス
適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。
サービスポートのついていない機器に使用します。
耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径1/4フレアオス
適合銅管径1/4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に
本体質量(g)480
適合銅管径1/4インチ~1/2インチ
接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
質量(g)255
適合チューブ外径1/4~1/2
適合配管1/2 0.D.迄
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
1個
¥249
税込¥274
欠品中
穴あけ時の冷媒放出を最小限に抑えることの出来るよう設計された新設計ガスケット
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黒
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
種類グリッププライヤ
全長(mm)185
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
アルミ製で重ねてシーリングすることが可能。PCR(スクリューダウン式リッド用)に。
種別アルミ製・貫通タイプ
使用温度範囲(℃)-80~80
適合プレート材質(推奨):PP、PE
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
仕様●適合銅管:1/4"・3/8"・1/2"●ポート:1/4"フレア(UNF7/16-20)●全長:190mm
アズワン品番65-9253-61
1個
¥10,300
税込¥11,330
8日以内出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4a(R134a)●ポート:M10●入数:2個
アズワン品番65-9253-60
1箱(2個)
¥4,670
税込¥5,137
翌々日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:5/16"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-56
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌々日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-55
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌々日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:5/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-59
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌々日出荷
。サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:3/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-57
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌々日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/2"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-58
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌々日出荷
カプラで簡単にジョイントできます。
用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。
トラスコ品番866-7028
タイプ低圧
2018年トラスコ掲載ページ4 1513
接続サイズ1/4インチ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
カプラで簡単にジョイントできます。
用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。
トラスコ品番866-7029
タイプ高圧
2018年トラスコ掲載ページ4 1513
接続サイズ1/4インチ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トラスコ品番772-6660
接続サイズ5/16フレア(UNF1/2-20山)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ピアサブルシートはキャップをはめたままピアシング(貫通)して使用できます。
SepraSealより肉厚で、ニードルでピアシングし、サンプリング可能
未滅菌
キャップリムーバー(製品番号4469)は使用不可
キャップUSP ClassVI 準拠
仕様●使用温度範囲:-180~121℃●材質(キャップ):TPE●DuraSeal バルク●包装:500個
アズワン品番67-6599-42
1袋(500個)
¥9,798
税込¥10,778
93日以内出荷
片手で簡単に使用できるフラットキャップ付き。つや消しの書き込みエリアと注射器でのピアシング可能なキャップ。100%バージンポリプロピレン
仕様●規格:1.5mL●外径:13.4mm●高さ:40.6mm(キャップ閉)●材質:ポリプロピレン●目盛り:0.1、0.5、1、1.5●最大RCF:18000×g●カラー:黒●滅菌:未滅菌●Certified:DNase、RNase、パイロジェンフリー●Product Code:HEA4323K
アズワン品番65-4339-77
1セット(500本)
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能
96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能
レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適
水にて脱脂可能
低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。
後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)
仕様引火性なし
タイプ水性
荷姿缶
pH9.7
外観乳白色液体
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くので ピペッターのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能。CAPINSERTTM:キャップインサート(M957シリーズ)によるサンプル識別も大変便利。フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能。フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。※チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80℃を越える実験ではSimport CapLockTMの使用をお奨めしています。T365 MacrewTubeTM チューブ。1.滑らかな底面。2.高い透明性でサンプルの識別が容易。3.収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン。4.目盛付き(0.5ml刻み)。5.90度まで大きく開くフタ。6.3/4 回転でもれのないスクリューキャップ。7.ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
仕様●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番65-3847-31
1セット(4個×10本)
¥84,980
税込¥93,478
93日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くので ピペッターのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能。CAPINSERTTM:キャップインサート(M957シリーズ)によるサンプル識別も大変便利。フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能。フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。※チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80℃を越える実験ではSimport CapLockTMの使用をお奨めしています。T365 MacrewTubeTM チューブ。1.滑らかな底面。2.高い透明性でサンプルの識別が容易。3.収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン。4.目盛付き(0.5ml刻み)。5.90度まで大きく開くフタ。6.3/4 回転でもれのないスクリューキャップ。7.ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
仕様●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番65-3847-29
1セット(4個×10本)
¥84,980
税込¥93,478
93日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くので ピペッターのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能。CAPINSERTTM:キャップインサート(M957シリーズ)によるサンプル識別も大変便利。フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能。フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。※チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80℃を越える実験ではSimport CapLockTMの使用をお奨めしています。T365 MacrewTubeTM チューブ。1.滑らかな底面。2.高い透明性でサンプルの識別が容易。3.収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン。4.目盛付き(0.5ml刻み)。5.90度まで大きく開くフタ。6.3/4 回転でもれのないスクリューキャップ。7.ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
仕様●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番65-3847-40
1セット(4パック×400個)
¥139,800
税込¥153,780
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ