ねじの呼びM5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理ステンめっき
種類スーパーピアスタHEX
長さ(mm)16
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理ステンめっき
種類スーパーピアスタナベ
頭部形状PAN
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理ステンめっき
頭部形状PAN
ねじの呼びM4
1箱(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ねじの呼びM5
長さ(mm)35
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類スーパーピアスタナベ
頭部形状PAN
1箱(500個)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS410
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。
用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。
呼び径4
頭部高さ(mm)2.9
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数約1635万画素
記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
落ち着きを感じるアースカラーを使用した。シリーズのハンガーラック。ハンガーポールに服を。収納と、カバンや小物を。収納ができます。さらにこちらのシリーズは6色展開。可愛いお部屋から男前ルームまで、幅広いお部屋のテイストに合わせることができます。一番ぴったりなカラーを探してみてください。・服の丈に合わせることができる高さ調節機能付き・ピアスも落ちない細かいメッシュ・錆びにくい粉末塗装・ストッパー付きの360度回転キャスター。カラー:ダークブラウン・アーモンドグリーン・スカイグレー・ヘーゼルブラウン・スモーキーピンク・ホワイト
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ハンガーラック・コートハンガーとして。
仕様組立式●キャスター付
材質主材:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×36×152(117)
ピアス・イヤリングをひとつひとつ美しく見せるスタンドです。
材質スチール製 ラッカー塗装
刺さりは勿論、ボリュームと水噛み感にまで拘ったフェザーフック。抜群の掛かりと貫通力、強度を誇るベンド形状。強度と鋭さを持続させる特殊鋼材。貫通力を驚異的なレベルまで引き上げるTCコートの採用で、高い性能と実績を残したピアストレブル。この高性能トレブルをベースにフェザーを纏わせたのが、このフェザードピアストレブルである。素材を吟味し、一本一本丁寧にハンドタイイングで仕上げる事で、プロスタッフが”釣れる”と確信するフェザーのボリューム感、水噛みを実現した。 ルアーに追従した際に見せる絶妙なボリュームが生み出す時差アクションはタフコンディションであと一歩出来らないバイトを誘発する。時にルアーを止める為のブレーキとなり、時に魚からフックの存在を隠してくれる。また時には、フックを魚に吸い込ませやすくし、フッキング率をアップさせる。状況に応じて獲る為に必要不可欠なチューンアイテムとしてのフェザーフック。この存在意義をRYUGIはこのフックで訴える。
用途フィッシング
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。●裏面カバー付き!袋に入れても金具が突き破る心配ナシ!●折りたたむと定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。●印刷も手書きもOK!プリントはもちろんスタンプや手書きアレンジをして使うこともできます!●プリンタでオリジナルデザインが印刷できるピアス・イヤリング兼用台紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。あらかじめ台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。●自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!●作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。●テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で60枚作成できます。●●一片-縦133mm×横55mm、シート-縦297mm×横210mm、紙厚-0.25mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質特殊紙(186g/m2)
サイズLL
寸法(縦×横)(mm)133×55
アクセサリーや小物類をスッキリ収納できる引き出しタイプの収納ケースシリーズ。ネックレスやピアスを大容量収納できるタイプ。サングラス&小物収納ケース(別売)と並べて使えばアクセサリー小物をまとめてスッキリと収納できます。最上段は収納部を下段より外側に配置しているので、長さのあるネックレスの収納にピッタリ。すりガラスのようにさり気なく中身が見える引き出しで隠しながらもスッキリ収納。
材質本体:ABS樹脂、引き出し:ポリカーボネート、マット:フェルト
質量(g)約565
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.8×17.5×25.3
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3.1×16.2×1.2
ウェイテッドブルータルがTCコートにリニューアル。 ピアスフックブルータルをべースにウェイトを付加した、ウェイテッドピアスの大型版。大型シャッドテール・スティックベイトなどでのスイミング等に完全対応。ウェイテッドピアスで採用した、ワームのスイミングバランス、ウィードなどのストラクチャーのすり抜けを考慮した絶妙なウェイトの位置・形状・重量設定を踏襲し、最適化。 フッキング性能と線材のスプリングバックを活かしたフックの伸びにくさはピアスフックの遺伝子。確実に掛けて、獲る、モンスターフック。ウェイテッドブルータル。
用途フィッシング
組み立て式ピアススタンドです。プラスチック製のため壊れにくく汚れも簡単に拭き取れます。シンプルでどんなピアスにも合わせやすくまたお手頃価格なので大変人気がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90
素材プラスチック
組み立て式ピアススタンドです。プラスチック製のため壊れにくく汚れも簡単に拭き取れます。シンプルでどんなピアスにも合わせやすくまたお手頃価格なので大変人気がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×28×57
素材プラスチック
SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealALThermalSingleStrips】。アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単。ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃
アズワン品番65-3809-93
1セット(4パック×300個)
¥35,980
税込¥39,578
18日以内出荷
食器の種類洋食器
種別パスタフォーク
全長(mm)161
仕上オールミラー仕上
EBM品番7444100
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
幅(mm)26
全長(mm)164
1本
¥289
税込¥318
4日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼
全長(mm)161
TKG品番9-1813-0328
TKG品番(2017)6-1613-0328
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼
全長(mm)140
TKG品番9-1813-0410
TKG品番(2017)6-1613-0410
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
幅(mm)20
全長(mm)140
1本
¥239
税込¥263
4日以内出荷
材質透明アクリルt2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:35×50×50
1個
¥439
税込¥483
11日以内出荷
台紙に4ヶ所穴が開いていて、ダブルスタッドのチェーンピアスなどもセットできます。
材質プラスチック製 コルク貼り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×0.35×3.8
アズワン品番62-2144-11
1セット(100枚)
¥5,030
税込¥5,533
翌々日出荷
36組のピアス・イヤリングを飾りながら収納できるディスプレイタイプのおしゃれなクリアスタンド。
材質本体/アクリル樹脂、中敷/紙(ナイロンペーパーコーティング)
質量(g)950、1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×180×210
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ