冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250
接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス
適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径1/4フレアオス
適合銅管径1/4
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
質量(g)255
適合チューブ外径1/4~1/2
適合配管1/2 0.D.迄
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。
サービスポートのついていない機器に使用します。
耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に
本体質量(g)480
適合銅管径1/4インチ~1/2インチ
接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
1セット(5個)
¥329
税込¥362
当日出荷
寸法I(mm)全ねじ
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
セット内容(赤・青・黄)3本セット
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。
用途レーザー切断時のドロス防止
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。
危険物の類別非危険物
ピアッシング後のトラブル時にピアスホールを塞がずに患部を処置するための補助チューブです。
ピアストラブルにより膿瘍が発生した際は、速やかな排膿と効果的なドレナージが必要です。
リング状に結んだ柔らかいチューブがドレーンの役割を果します。
JPSステンレスダイレーターを使用し、シリコンチューブをピアスホールに通します。
仕様ボディ用
材質医療用シリコン
全長(mm)140
アズワン品番7-524-02
1パック(10本)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
お医者さんが考案した金属アレルギーフリーの医療用ピアサー。。ファーストピアスが樹脂製(半透明)だから。金属アレルギーフリー&目立たない。。ピアッシング位置固定機能付き。開けたらすぐ下記のタイプのピアスが付けられます。ストレートタイプのピアスで。ポストの直径が0.65mm~0.85mmかつ。ポストの長さが12mm以上。。日本製だから安心・安全。。●シールピアス付
成分医療用樹脂
使用方法1青色スライダーを押して本体を開き、本体を固定する。(本体を開かない限りピアッシングできない安全設計)2赤色スライドを最後まで押し切って、正確にピアッシング終了。(ロックがかかって二度打ちできないので安全)※ピアッシング位置固定機能付きだから、ズレない。※誤作動防止機能・二度打ち防止機能 付き。
容量1回分(片耳)
使用上の注意ピアスホールは常に清潔に保ってください。ピアスホールが一応完成する1ヶ月から1ヵ月半の間はシースルーピアスをはずさず、入浴時によくシャワーで洗い流し、抗生剤軟膏(傷の軟膏)か消毒液(アルコールの含まれないもの)をシースルーピアスのポスト(軸)に塗ってケアしてください。耳たぶに異常を感じたら直ちに医師の診断を受けてください。
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
お医者さんが考案した金属アレルギーフリーの医療用ピアサー。。ファーストピアスが樹脂製(半透明)だから。金属アレルギーフリー&目立たない。。ピアッシング位置固定機能付き。開けたらすぐ下記のタイプのピアスが付けられます。ストレートタイプのピアスで。ポストの直径が0.65mm~0.85mmかつ。ポストの長さが12mm以上。。日本製だから安心・安全。。●シールピアス付
成分医療用樹脂
使用方法1青色スライダーを押して本体を開き、本体を固定する。(本体を開かない限りピアッシングできない安全設計)2赤色スライドを最後まで押し切って、正確にピアッシング終了。(ロックがかかって二度打ちできないので安全)※ピアッシング位置固定機能付きだから、ズレない。※誤作動防止機能・二度打ち防止機能 付き。
容量1回分(片耳)
使用上の注意ピアスホールは常に清潔に保ってください。ピアスホールが一応完成する1ヶ月から1ヵ月半の間はシースルーピアスをはずさず、入浴時によくシャワーで洗い流し、抗生剤軟膏(傷の軟膏)か消毒液(アルコールの含まれないもの)をシースルーピアスのポスト(軸)に塗ってケアしてください。耳たぶに異常を感じたら直ちに医師の診断を受けてください。
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
お医者さんが考案した金属アレルギーフリーの医療用ピアサー。。ファーストピアスが樹脂製(半透明)だから。金属アレルギーフリー&目立たない。。ピアッシング位置固定機能付き。開けたらすぐ下記のタイプのピアスが付けられます。ストレートタイプのピアスで。ポストの直径が0.65mm~0.85mmかつ。ポストの長さが12mm以上。。日本製だから安心・安全。。●シールピアス付
成分医療用樹脂
使用方法1青色スライダーを押して本体を開き、本体を固定する。(本体を開かない限りピアッシングできない安全設計)2赤色スライドを最後まで押し切って、正確にピアッシング終了。(ロックがかかって二度打ちできないので安全)※ピアッシング位置固定機能付きだから、ズレない。※誤作動防止機能・二度打ち防止機能 付き。
容量1回分(片耳)
使用上の注意ピアスホールは常に清潔に保ってください。ピアスホールが一応完成する1ヶ月から1ヵ月半の間はシースルーピアスをはずさず、入浴時によくシャワーで洗い流し、抗生剤軟膏(傷の軟膏)か消毒液(アルコールの含まれないもの)をシースルーピアスのポスト(軸)に塗ってケアしてください。耳たぶに異常を感じたら直ちに医師の診断を受けてください。
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
ピアッシング後のトラブル時にピアスホールを塞がずに患部を処置するための補助チューブです。ピアストラブルにより膿瘍が発生した際は、速やかな排膿と効果的なドレナージが必要です。リング状に結んだ柔らかいチューブがドレーンの役割を果します。JPSステンレスダイレーターを使用し、シリコンチューブをピアスホールに通します。
材質医療用シリコン
全長(mm)140
お医者さんが考案した金属アレルギーフリーの医療用ピアサー。。ファーストピアスが樹脂製(半透明)だから。金属アレルギーフリー&目立たない。。ピアッシング位置固定機能付き。開けたらすぐ下記のタイプのピアスが付けられます。ストレートタイプのピアスで。ポストの直径が0.65mm~0.85mmかつ。ポストの長さが12mm以上。。日本製だから安心・安全。。●シールピアス付
成分医療用樹脂
使用方法1青色スライダーを押して本体を開き、本体を固定する。(本体を開かない限りピアッシングできない安全設計)2赤色スライドを最後まで押し切って、正確にピアッシング終了。(ロックがかかって二度打ちできないので安全)※ピアッシング位置固定機能付きだから、ズレない。※誤作動防止機能・二度打ち防止機能 付き。
容量1回分(片耳)
使用上の注意ピアスホールは常に清潔に保ってください。ピアスホールが一応完成する1ヶ月から1ヵ月半の間はシースルーピアスをはずさず、入浴時によくシャワーで洗い流し、抗生剤軟膏(傷の軟膏)か消毒液(アルコールの含まれないもの)をシースルーピアスのポスト(軸)に塗ってケアしてください。耳たぶに異常を感じたら直ちに医師の診断を受けてください。
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
TrakMates(R)2Dコードチューブ関連商品プレスリットセプラシールマット。スリット入りマットで簡単にピアッシングできます。※ScreenMates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-20℃~121℃
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ関連商品デュラシール。2Dチューブ用キャップ。Dura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持。未滅菌。※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3804-99
1パック(500個)
¥10,819
税込¥11,901
18日以内出荷
2Dチューブに予めキャップ(Dura Seal)が装填されている為、キャップを取り付ける手間が不要。Dura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持。ラックタイプ。未滅菌。※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P & T.P.E●温度耐性:-180℃~121℃
アズワン品番65-3804-46
1個(960本)
¥98,659
税込¥108,525
18日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黒
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黄
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
運を引き寄せるチャンスメーカー。正解と思えるタイミング、タックル、ルアー、アクション・・・全てを揃えて狙う魚に挑んでも、その魚を獲る為に拭きれない運の要素。「しっかりと喰わせたのに、掛からなかった。」こんな経験をし、涙をのんだアングラーも多いはず。掛からなければ始まらない。とにかくバイトを掛け、チャンスメイクをしてくれるフックが欲しい。その構造上、バイト時に魚体に対してフックポイントが複数本接触する可能性が高まる為、魚体を絡め取る可能性が向上する。絡め取った魚体は、魚の闘争に合わせて回転追従するスピンアイでバレを抑制。運に泣かない為の、掛け重視という選択肢。ピアスクアッド。
用途フィッシング
タフ化するフィールドに順応し進化する、ピアストレブルの遺伝子。経験から導き出された掛るフックポイントセッティング。耐摩耗性に優れた特殊鋼材。RYUGI剛性論に基づく形状。異次元の貫通力を生むTCコート。ピアストレブルが誇る性能はそのままに、ライトプラッギングに対応するようダウンサイジングを施したのが、このピアストレブルダガーである。1点で刺さるワームフックと違い、トレブルフックはルアーに装着される特性上、2点、3点で同時に刺さる事が予想される。ただでさえもフッキング時のパワーが1/2,1/3となる特性を持つフックの上、ライトロッド、ライトラインでの弱いフッキングが前提となれば、フックアップミスのリスクは大きくなる。 ピアストレブルダガーはただダウンサイジングするのでは無く、 ややロングシャンク化する事でフッキングパワーを向上させると同時に、 ショートバイトを絡め取りやすいセッティングへと最適化。 バーブもやや小型化する事で、 しっかりと魚にフックアップし、 ランディングへと持ち込む。その血統は、紛れもなくピアストレブル。
用途フィッシング
関連キーワード