24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番
RoHS
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番 寸法S(mm)3.5 板厚(mm)1.2 寸法d(Φmm)3 仕上ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)長丁番
RoHS
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 材質鋼(SPCC) 種類長蝶番 仕上光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上光沢研磨 羽根厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1.3 幅(mm)30 種類長蝶番
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
RoHS
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上 種類長丁番 板厚(mm)1.2 仕上研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

栃木屋長蝶番
RoHS
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)-
1個
699 税込769
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金 種類ミシン丁番(180°開閉) 羽根厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)70
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304) 仕様穴ナシ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)740 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)50 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10589
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃ 開き方下開き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDS-100-B ソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー
RoHS
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 材質ABS樹脂/鋼 ブラック 質量(g)167 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ペムコヒンジ
44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。後付けもできます。
種類長丁番 仕上シルバーアルマイト処理
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ペムコヒンジ
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番 仕上シルバーアルマイト処理 耐荷重(N)392
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ペムコヒンジ
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番 仕上ブロンズ 耐荷重(N)392
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広なステンレス鋼製平蝶番です。折り曲げての使用も想定しています。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)