27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番
エコ商品
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上光沢研磨 羽根厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 20mm。厚さ = 0.7mm。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのステンレススチール製のピアノ型ヒンジは、スプリングの張力を使用してドアを自動的に閉じます。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 このヒンジは厚さ 2 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。耐腐食性に優れた非常に頑丈な材質です。スプリングもステンレススチール製です。これにより、耐久性が向上し、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。ステンレススチールは降伏強度が高いため、このコンパクトな 50 x 50 mm ヒンジは重さに耐えられます。5.2 mm の穴開け加工済みで、アライメントや取り付けが簡単になっています。 これらの有害物質の濃度は 0.1 % 未満であるため、 EU 指令に準拠しています。また、静電気放電に関する ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。自閉式の動作なので、セキュリティ目的や、レコーディングスタジオやプライベートな会議室などの防音設備が整っている部屋に適しています。特長と利点.ステンレス鋼製のピアノ型ヒンジ .スプリングが閉じている .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .直径 5.2 mm の固定穴 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。 長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。 このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。家庭用及び産業用に適しています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 100mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 70mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製ピアノ型ヒンジねじ、 100 mm x 70 mm x 2 mmこのピアノ型ヒンジは、負担を防ぐために、ドア又はふた LID に均一に負荷を分散するように設計されています。 高さ 60 インチ又は長さ 60 インチまでのドア又は LID に適合する、ヒンジ 2 個入りパックです。 このヒンジは、耐腐食性及び耐候性の 304 グレードステンレススチール製で、屋内外の両方の用途に適しています。長さ 100 mm 、幅 70 mm 、厚さ 2 mm のため、汎用的なオプションとして一般的に使用できます。表面実装なので設置が簡単で、既存のドアフレームを変更する必要はありません。 各ヒンジにはリベット付きピンねじが付属し、ヒンジが支えることができる負荷を増大することで耐久性が向上しています。各リーフには 3 つの皿穴があり、平らに仕上げるためにねじを回すだけです。このヒンジは、ドア、窓、キャビネットなどに設置されています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック . 304 グレードステンレススチール製 .長さ 100 mm .幅 70 mm .厚さ: 2 mm .事前にドリル加工された皿穴 .ヒンジごとに 6 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 = ステンレススチール。本体種類 = ピアノ形状。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 20mm。厚さ = 0.7mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 35mm。厚さ = 1mm。。スチール製ピアノ型自閉式スプリングヒンジ. 閉位置にヒンジを維持するステンレススチール製スプリングを備えたスチール製ヒンジ ヒンジ品番 ; 726-4103 726-4103 の材質: ステンレススチール 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(薄口)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)長丁番
エコ商品
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 材質鋼(SPCC) 種類長蝶番 仕上光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(穴アキ)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(穴ナシ)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
エコ商品
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広なステンレス鋼製平蝶番です。折り曲げての使用も想定しています。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
エコ商品
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金 種類ミシン丁番(180°開閉) 羽根厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)70
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋長蝶番
エコ商品
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)-
1個
699 税込769
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホシモトSUS製長蝶番
エコ商品
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質ステンレス 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ