ピカコンⅡでは困難だった天端の気泡を抜き取ります。
面木などを使用した型枠に威力を発揮します。
先端幅(mm)240
1本
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1150
径D(Φmm)35
長さA(mm)920
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)7.9、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1730
径D(Φmm)32
長さA(mm)1500
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)750
幅(mm)140
厚さ(mm)1.6
関連資料(0.1MB)
1枚
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
振動数(min-1)13000
振動部(直径×長さLmm)25×221
連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)22
形式フレキタイプ
振幅(mm)1
作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。
全長(mm)1200
先幅(mm)375
トラスコ品番828-9552
材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング)
質量(g)930
爪長さ(mm)220
爪数17
2018年トラスコ掲載ページ9 1418
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm)0.6
奥行(mm)143
柄長さ(mm)900~1580
収納寸法・長さ(mm)980
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890
柄長さ(mm)1300~2200
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)460
コード長さ(m)5
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。
トラスコ品番851-0745
長さ(mm)木柄:1350
全長(mm)1390
質量(kg)1.0
高さ(mm)100
先幅(mm)610
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。
均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。
コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用
トラスコ品番851-0771
材質アルミ、ブレード:木、アルミ
寸法(mm)1600×640×845
質量(kg)8.2
エンジンタイプEND25P空冷4サイクル
エンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)
最大出力(kW)0.81
アズワン品番64-8506-54
ブレードサイズ(mm)1600×100
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
1パック(100個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごSWA型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
はしご脚部には滑り止め端具キャップを装備しています。
※踏みざん幅(ステップ幅):43mm
※踏みざん間隔:306mm(最下部と最上部のみ間隔が自動調整されます)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード