シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
材質アルミニウム合金押出型材
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
材質アルミニウム
安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質アルミ
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
壁付け
シリーズGlory Nシリーズ
全長L(mm)1820
材質/処理(本体)アルミニウム/シルバー(カバー)プラスチック/オフホワイト
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
質量(g)470
材質/仕上アルミ
タイプ天井・壁面兼用、後付け
使用荷重(kg)30
全長(mm)2000
縦(mm)13.5
横(mm)16
使用ビス径(mm)3.8
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
全長(mm)2000
付属品取付ビス
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー。石こうボードに最適です。石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい。石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください。壁面取り付け専用です
長さ(cm)(レール)200
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。
コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン
仕様壁面付、ブラケット用
耐荷重(kg)(推奨)8
・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
長さ(mm)1000
安全荷重(kg)25
シリーズNo.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)最大10
材質/処理-/クローム
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ピクチャーレール A-10型。天付 / 壁付兼用・耐荷重:約30Kgf/1m(取付ねじを450mm以内の間隔で取り付けた場合)。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)3000
寸法(高さH×幅W)(mm)14.5×19.5
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ
安全荷重(kg)5
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質/処理-/オフホワイト
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
天付 / 壁付兼用。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)4000
寸法(高さH×幅W)(mm)14.5×19.5
MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質/処理-/ナチュラル
C型レール。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CAランナー、CEランナー、KAランナー)。壁面用ランナー(CBランナー、固定式CBランナー、CBYランナー、KBランナー)
長さ(mm)1000
安全荷重(kg)25
ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13
アズワン品番64-5263-47
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ポリエチレン
アズワン品番64-8519-94
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
D型レール。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー
長さ(mm)1000
タイプ壁面用
安全荷重(kg)50
高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス
長さ(mm)1000
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1本
¥37
税込¥41
4日以内出荷
タキヤシリーズ。ピクチャーレール。天井面、壁面兼用のピクチャーレール
長さ(mm)2000
取付天井、壁面兼用
規格K-20A
シリーズNo.861 ピクチャーレール
・耐震レール。ピクチャーレール。地震でも安心なレールセット。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください
付属品レール:1000mm●取付ネジ:4本●ストッパー(3610):1セット●ワイヤー(S-1820):2本
色シルバー
規格壁面用
安全荷重(kg)12
サイズ(mm)1000
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
用途ピクチャーレールCA9レール用エンドキャップです
色ホワイト
材質(本体)合成ゴム
適合レールCA9(別売)
1セット(2個)
¥329
税込¥362
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ