284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)14 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)14 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10 仕上真鍮ニッケルメッキ 取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
418 税込460
当日出荷


1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96 仕上クロームメッキ・焼付塗装
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別壁付用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鍵やループワイヤー吊などを掛けるときに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール5)・長押ラック(D30)・ラインシェルフ・なげしレール・マルチレールにも使用できます
材質(本体)スチール 静止荷重(kg)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×13.5 アズワン品番64-5263-94
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用) 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールR1・RS9・RA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51 仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。 材質本体/真鍮、軸/ステンレス 許容荷重(kg)20 質量(g)11 適合品番FR30
1個
349 税込384
当日出荷

壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール 長さ(mm)30 幅(mm)20 厚さ(mm)5 耐荷重(kg)5
1箱(4本)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト 静止荷重(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13 アズワン品番64-5263-47
1個
399 税込439
当日出荷

兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25 仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ 取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
679 税込747
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。 ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。 レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
1袋(2個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。 ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 材質/仕上ステンレス 使用荷重(kg)30 ロープ径(Φmm)1.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス 長さ(mm)1000
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツセットです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 セット内容アタッチメント(M-314)1個、片ボールワイヤー1.2×1000×1本線 種別石膏ボード用 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
799 税込879
7日以内出荷

ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別石膏ボード用 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
549 税込604
11日以内出荷

タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用のスライドフック
材質真鍮/ステンレス 取付天井用 規格KAフック
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。天井面取付専用のプッシュ固定式中量用フック
材質亜鉛ダイカスト+ステンレス 取付天井用 規格CAフック
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。壁面取付専用の引掛式中量用フック。取付方法/引掛式:フックをピクチャーレールの溝にそって挿入し90度回転させ定着させます
材質亜鉛ダイカスト+ステンレス 取付壁面用 取付方式引掛式 規格CBフック 荷重(kg)30
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。 リング型のため、フック等を吊るのに最適です。 ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途中間の輪で、展示物のフックを掛ける
1個ほか
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3)×1個 種別壁付用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用フック
取付天井用 規格ミニAフック
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用のスライドフック
取付壁面用 規格KBフック
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個 種別壁付用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック 安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) クローム+SUS 材質(本体)ZDCクローム+SUS 適合レールR1・RS9・RA9(別売)
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです 安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン 適合レールR1・RS9・RA9(別売) 仕様天井付・後入
1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個 種別壁付用
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷