材質アルミニウム合金押出型材
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質アルミ
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
シリーズNo.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)最大10
材質/処理-/クローム
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
許容荷重(kg)30
材質(本体)真鍮(フック)SUS304
材質黄銅(真鍮)
耐荷重N(kgf)294(30)
質量(g)20
壁付け
シリーズGlory Nシリーズ
全長L(mm)1820
材質/処理(本体)アルミニウム/シルバー(カバー)プラスチック/オフホワイト
材質アルミニウム
安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
全長(mm)2000
付属品取付ビス
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
シリーズNo.861 ピクチャーレール
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25
仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ
取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
関連キーワード