材質アルミニウム合金押出型材
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ
安全荷重(kg)5
材質アルミニウム
安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。
取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25
仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ
取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。
穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。
取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです。取付面がワイドで施工が容易です。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
仕様天井面付、壁面付
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
質量(g)470
材質/仕上アルミ
タイプ天井・壁面兼用、後付け
使用荷重(kg)30
全長(mm)2000
縦(mm)13.5
横(mm)16
使用ビス径(mm)3.8
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム
適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-K
サイズ(mm)4000
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム
適合フックKS-PCR-2
サイズ(mm)4000
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計で施工は壁面上部はもとより中間部にも取付けることができます。ランナータイプのフックを装着することによりスムーズな移動ができ多目的な利用が可能になります。
固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレールです。先付・後付用兼用で広く利用されています。
レール長さ(m)3
仕様壁面付
色シルバー
シリーズコレダーライン
1本
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
長さ(mm)1000
安全荷重(kg)25
C型レール。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CAランナー、CEランナー、KAランナー)。壁面用ランナー(CBランナー、固定式CBランナー、CBYランナー、KBランナー)
長さ(mm)1000
安全荷重(kg)25
D型レール。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー
長さ(mm)1000
タイプ壁面用
安全荷重(kg)50
D型レールセット。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー
長さ(mm)1000
付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3411);1個/ストッパー(No3420):1セット/ワイヤー(No1110-A):2本
色シルバー
タイプ壁面用
安全荷重(kg)30
アズワン品番64-5245-97
1セット
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
壁面後付けの100kg対応の重量用ピクチャーレール。美術館・博物館・商業施設等の軽量物から重量物までの展示に対応できる汎用性の高いピクチャーレールです。
壁面取付・後付け用の中量用ピクチャーレール。適度な大きさのレール形状で施工性に優れ、ビスをホワイトのカバーで隠すことで、壁面に溶け込みます。
コンパクトな壁面後付けタイプのピクチャーレール。シルバーのレールにホワイトのカバーをすることで、壁面に美しく納まります。
天井及び壁面に取付け可能な後付け中量用ピクチャーレール。
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム
適合レールR1・RS9・RA9(別売)
仕様壁面付・後入
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×9.8×45.5
アズワン品番64-7976-68
リング内寸(mm)Φ13.5
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
仕様フック内寸:12×29mm
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×22×67
口の開き(mm)12
材質(リング)スチール
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
仕様カン下寸法:29mm
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×22×49.5
アズワン品番64-7977-16
リング内寸(mm)Φ13.5
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様壁面付・後入
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色クローム+SUS
材質(本体)ZDCクローム+SUS
適合レールR1・RS9・RA9(別売)
仕様カン下寸法:49mmフック内寸:12×32mm
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×22×71
口の開き(mm)12
アズワン品番64-7977-17
材質(リング)スチール
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン
適合レールR1・RS9・RA9(別売)
仕様天井付・後入
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5ボードに対応します。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様天井付・後入
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質アルミ
関連キーワード
1
2
3
次へ