36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型レールセット。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー
長さ(mm)1000 付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3411);1個/ストッパー(No3420):1セット/ワイヤー(No1110-A):2本 シルバー タイプ壁面用 安全荷重(kg)30 アズワン品番64-5245-97
1セット
9,598 税込10,558
3日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


D型レール。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー
長さ(mm)1000 タイプ壁面用 安全荷重(kg)50
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面後付けの100kg対応の重量用ピクチャーレール。美術館・博物館・商業施設等の軽量物から重量物までの展示に対応できる汎用性の高いピクチャーレールです。
1個ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。 重量物展示用ピクチャーレールとして最もポピュラーな箱型タイプです。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用 シルバー
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1本(4m)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 ワイヤー径(Φmm)1.5 許容荷重(kg)30 種別重量用
1個
389 税込428
当日出荷

作品の鑑賞を妨げることのないシンプルな形状でありながら、高い安全性を実現しています。最大70kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。ピクチャーレールです。
用途大型展示が必要とされる工場、事務所、公共施設など。絵画やパネルのディスプレイに。 長さ(mm)3000 仕様ピクチャーレール トラスコ品番836-0117 材質アルミニウム 幅(mm)17.6 質量(kg)1 ナチュラル 高さ(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1本
12,980 税込14,278
欠品中

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペースの美観を損なうことないシンプルなデザインです。最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
用途絵画などの額縁を飾るレールに。 長さ(mm)3000 仕様ピクチャーレール トラスコ品番836-0135 材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ 幅(mm)19.5 ホワイト 高さ(mm)14.7 質量(g)915 2018年トラスコ掲載ページ10 0759
1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,198 税込1,318
13日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメント(CR-1)と併せてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 ワイヤー径(Φmm)1.5 許容荷重(kg)30 種別重量用
1個
349 税込384
7日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。額・パネル等を吊るのに最適なワイヤー吊パーツです。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51 仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で70kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
1個ほか
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で72kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
材質アルミ
1個
369 税込406
4日以内出荷

スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。 最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
用途絵画などの額縁を飾るレールに 長さ(mm)2000 トラスコ品番174-6427 材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ 幅(mm)19.5 ナチュラル 高さ(mm)14.7 質量(g)620
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。リング型のため、フックを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用 重量用 石膏ボード用シリーズ共通パーツです。ピクチャーレール用のワイヤーエンドです。ワイヤー先端に取り付ければ、端部を保護できます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別壁付用、重量用、石膏ボード用 適合径(Φmm)1.0~1.5
1個
549 税込604
当日出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適芯天井面取付用ピクチヤーレールです。推奨荷重lOOkgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。 重量物展示用にシステム化されたコンパクトなピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用 シルバー
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な壁面取付用ピクチヤーレールです。推奨荷重100kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。 壁面取付重量展示用ピクチャーレールです。専用のボルトで取付けることによりネジの見えない納まりとなります。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様壁面用、専用ボルト用 シルバー
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷

作品の鑑賞を妨げることのないシンプルな形状でありながら、高い安全性を実現しています。最大70kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。ピクチャーレールです。
用途大型展示が必要とされる工場、事務所、公共施設など。絵画やパネルのディスプレイに。 長さ(mm)3000 仕様ピクチャーレール トラスコ品番836-0118 材質アルミニウム 幅(mm)22 質量(kg)2 ナチュラル 高さ(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

床を傷つけずに置くだけですので、施工が簡単です。
用途重量は約2.6kgになります。 材質スチール 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0-2.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用) 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面用。末端金具留め
付属品木ネジ皿3.1×20mm タイプ壁面用
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)14 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ