スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。
最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
用途絵画などの額縁を飾るレールに
長さ(mm)2000
トラスコ品番174-6427
材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ
幅(mm)19.5
色ナチュラル
高さ(mm)14.7
質量(g)620
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
質量(g)470
材質/仕上アルミ
タイプ天井・壁面兼用、後付け
使用荷重(kg)30
全長(mm)2000
縦(mm)13.5
横(mm)16
使用ビス径(mm)3.8
セット内容レール
耐荷重5
素材レール
カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー。石こうボードに最適です。石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい。石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください。壁面取り付け専用です
長さ(cm)(レール)200
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質アルミ
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)2040
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0131
材質ステンレス
幅(mm)17
質量(g)39
品名ワイヤーG用2m
2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。
コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン
仕様壁面付、ブラケット用
耐荷重(kg)(推奨)8
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
材質アルミニウム合金押出型材
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
タキヤシリーズ。ピクチャーレール。天井面、壁面兼用のピクチャーレール
長さ(mm)2000
取付天井、壁面兼用
規格K-20A
シリーズNo.861 ピクチャーレール
壁付け
シリーズGlory Nシリーズ
全長L(mm)1820
材質/処理(本体)アルミニウム/シルバー(カバー)プラスチック/オフホワイト
タキヤシリーズ。ピクチャーレール。天井面、壁面兼用のピクチャーレール
材質アルミ
長さ(mm)2000
色シルバー
取付天井、壁面兼用
規格C-5A
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
タキヤシリーズ。ピクチャーレール
長さ(mm)2000
取付天井、壁面兼用
規格C-5A
ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。
ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
材質/仕上ステンレス
使用荷重(kg)30
ロープ径(Φmm)1.5
壁付けに使用する穴なしタイプのレールです。
材質アルミ
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)
適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)
適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付・壁面付
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。
トラスコ品番195-3697
材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
質量(g)45
ワイヤー長さ(m)2
アズワン品番64-8533-84
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です
ワイヤー径(Φmm)1.2
安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です
ワイヤー径(Φmm)1.2
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
天井付け用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)
適合キャップRCA9(別売)
適合ワイヤH1210(別売)
安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)
適合キャップACC9(別売)
適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付・壁面付
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)
適合キャップRC9(別売)
適合ワイヤH1210(別売)
安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付・壁面付
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)
適合キャップCCA12(別売)
適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付・壁面付
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)
適合キャップCCA9(別売)
適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付・壁面付
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)
適合キャップRAC9(別売)
適合ワイヤH1210(別売)
安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付・壁面付
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
材質アルミニウム
安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。
シリーズコレダーライン
付属品キャップ1セット(左右) ブラケット8個
材質樹脂
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ