全長(mm)103
全長(mm)80
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして
適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
アーム長さ(mm)60
取付径(Φmm)6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルなマグネットスタンド。
アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。
NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。
マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175
質量(g)278
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
商品タイプパーツ品
エスコ品番EA725XF-21
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)
ステム径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして
適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60D
アーム長さ(mm)60
取付径(Φmm)6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800
アーム取付ねじ径M8×1.25
トラスコ品番311-0028
質量(kg)1.35
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ハイトゲージのスクライバです。
先端超硬チップ付です。
用途ハイトゲージのスクライバとして
商品タイプパーツ品
適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)65
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4830
マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8
アズワン品番65-1964-15
ミツトヨ品番901959
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質スチール
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ9.5用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番900320
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)約80
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4821
種別固定
材質アルニコ磁石
質量(g)160
マグネット部寸法(mm)Φ25×30
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。
縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600
トラスコ品番273-6357
取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
主柱サイズ(mm)Φ12×177
支柱サイズ(mm)Φ10×165
ミツトヨ品番7010-10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード