8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ChispaCHISPAマルチラグ
エコ商品
●一般のピクニックシートよりしなやかでやや重みもあるため、少しの風でもめくれにくい製品です。●裏面の防水機能で多少の水気はシート表面にしみにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様の遠足等に最適です。ピクニックや遠足・運動会などで大活躍!夏の川や海などの行楽にもピッタリです。お子様にもたたみやすい1人用コンパクトサイズ。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン その他 幅(cm)60 長さ(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
389 税込428
7日以内出荷

東和産業クッションレジャーシート
エコ商品
厚手タイプのクッション性に優れたレジャーシート。3~4人用。キャンプやピクニックなどのレジャーシーンに便利です。 厚さ4mmの超厚手タイプで地面の凸凹が痛くなく、冷たさも軽減します。汚れたら水拭きでさっと拭くだけ。 収納バッグつきで持ち運びに便利。
材質本体(表面)/ポリエステル 本体(裏面)/ポリエチレン バッグ/ポリエチレン 質量(g)307 厚さ(cm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)120×180
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包んだり、敷いたり、用途に合わせて使えます サンドイッチなど包んでランチやピクニックへ持っていくのに便利なワックスペーパー ロール状なので好きな長さにカットして、サンドイッチやホットドッグ、マフィンやクッキーなどをちょっとしまったり、持ち運びに 両面ワックス加工で、表・裏両面使えます 耐水性・耐油性にお使いいただけますので、様々な用途にお使い頂けます、またパンやおにぎりの乾燥も防ぎます
材質両面ワックスコート紙 長さ(m)約5 幅(cm)約22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

THERMOS(サーモス)フレッシュランチボックス
エコ商品
ピクニックや運動会、ちょっとした持ち寄りパーティにも便利なコンパクトな家族用お弁当箱です。保冷力のある断熱構造のバッグがついた3段重ねタイプのお弁当箱です。食洗機対応の950ml入る中容器が2つ、420mlの小容器が2つ。全ての容器にはパッキンが付いており、汁漏れしにくい構造です。
質量(kg)0.6(保冷バッグ含む) 容量(mL)容器中:950×2、容器小:420×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×17.5(保冷バッグ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TYH-B3F 急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに 適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末 セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60% 寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35 出力(W)(USB/DC)30(最大値) 出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大) 温度(℃)-20~70 本体質量(kg)約1.0 出力端子USBポート×3個(急速充電対応) 効率発電効率:0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性※非防水 短絡電流(A)1.86±5% 湿度(%)10~80
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能 ・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース ・付属の専用バッグで持ち運びしやすい ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。 ・コンパス(方位磁石)、温度計付き ・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに セット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書 材質PET、ポリエステル、ABS 寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180 出力(W)(USB/DC)45(最大値) 出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX) 温度(℃)-15~70 本体質量(kg)約2.6 出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応) 効率発電効率:0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)2.5 湿度(%)5~90
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)