ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。
吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。
柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。
ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に
材質ポリプロピレン
長さ(mm)1220
直径(Φmm)76
対応水
吸収量(L/枚)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。
トラスコ品番254-2944
材質ポリプロピレン
長さ(m)1.22
外径(Φmm)76
吸収量(L/箱)油:45.4
吸収量(L/本)油:3.8
1箱(12本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
。漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。
仕様●油吸収量(L/本):3.8●外径(mm):76●長さ(m):1.22●油吸収量(L/箱):45.4●材質/仕上:ポリプロピレン●注意:天日干しや乾燥機の使用は避けてください。●再利用は3回までが目安です。●原産国:アメリカ●コード番号:254-2944
アズワン品番67-2301-63
1箱(12本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番406-0946
材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策
材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース
長さ(mm)480
幅(mm)380
厚さ(mm)5
対応水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.26MB)
グリーン購入法適合
吸収量(mL)858/枚
1袋(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブルーピグソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプブルーピグソックス
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)4.5
ソックスの内部に吸収素材が入っています。
機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。
中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
対応オイル、水、溶剤
材質中身:コーンコブ、外側:PP
質量(kg)約9.1/箱
直径(Φcm)8
長さ(cm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
1箱(20本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番364-6769
材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)
色ブルー
寸法8cm×122cm(直径×長さ)
吸収量約2.8L/本、約112L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル、水
仕様チューブタイプ
トラスコ品番856-1187
材質植物系天然繊維主体
質量(g)200
長さ(m)1.2
吸収量(L/本)4.4
外径(mm)70
2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
1本で約2.8L吸収。
用途液体の流れをブロック
シャッター下からの雨水の浸入対策
材質(中身)珪藻、(外側)ポリプロピレン
直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
1パック(2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
対応オイル、水、溶剤
材質中身:珪藻土、外側:PP
質量(kg)約14.8/箱
直径(Φcm)8
長さ(cm)122
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約2.8/本、約56/箱
1箱(20本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。
底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
洗浄剤にも対応可能です。
不規則なカーブにも対応できます。
コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。
材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
ソックスの中身は天然素材のトウモロコシのコーンコブが液体をただちに吸い上げます。
ソックスの内部に吸収素材が入っています。
機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。
外皮は耐久性の高いポリプロピレン。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。
焼却可能。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。
化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。
オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。
NETIS登録商品です。
油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として
対応オイル
適合CL102DW用
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
関連キーワード