21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)
エコ商品
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.4mm 到達真空度(kPa)-80 使用流体空気 外観ライトブルー RoHS指令(10物質対応)対応 特性バルブ内蔵 吸込流量(L/min)2 パッド形状R(一般形) 供給圧力(MPa)0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VTB-W-SET エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。 全長(mm)171 トラスコ品番290-7739 セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ 質量(g)67.5 使用圧力範囲0.15~0.7MPa 到達真空度-80kPa 供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.5mm 到達真空度(kPa)-85 使用流体空気 特性バルブ無し 吸込流量(L/min)2 供給圧力(MPa)0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311) TGK品番948-25-27-01 トラスコ品番256-0437 質量(g)19 アズワン品番9-5007-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02 付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm)Φ13×146 吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り) 質量(g)15 材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り) セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番166-0292 アズワン品番9-5620-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本 付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース TGK品番000-25-27-01 トラスコ品番256-0445 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)W130×H29×D22 電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池) アズワン品番1-6404-01
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

ペン型の本体に真空発生器を内蔵し、静電気を嫌う工程に最適な帯電防止タイプです。
トラスコ品番178-0375 材質導電性ブタジエンゴム 使用流体空気
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アズワン品番1-6791-01 付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド) 質量(g)10 本体寸法(mm)Φ13×125 吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時) 材質(パッド)導電性シリコン
1個
24,900 税込27,390
欠品中

1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付 トラスコ品番166-0306 材質(本体)ABS 質量(g)6 耐熱温度(℃)(パット)220 吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130 パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5 材質(パット)シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

1個
10,200 税込11,220
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端が鋭くなっていますので精密部品の保持に最適です。
全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)