スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
色ブラック
材質ABS樹脂
質量(g)300
アズワン品番64-9537-51
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
紙雷管を使用していないので体育館など屋内でも使用できます。 板の開き具合や叩く強さで音の強弱を調節可能。
用途板を両手に持ち、開いて叩くだけでスターターピストルに劣ることがない本格的なスタート音が発生します。
色ブラック
材質EVA
質量(g)310
アズワン品番65-0538-92
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)60×120×500
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.135kg
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
内蔵音にピストル音を採用
メガホン兼スターターとしてご利用頂けます
用途学校や運動イベントに。雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます。
トラスコ品番149-3165
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
中学1年生音の性質
黒板A点にタイマーを取付け、タイマーに向き合う教室の後ろB点にフラッシャーを置きます。タイマーの所、A点でピストルを鳴らすと、発射音はタイマーをスタートさせ、同時B点のフラッシュを発光させます。タイマーはフラッシュの発光によって停止するので、タイマーには音がAB間の距離を進むのにかかった時間が表示されます。
付属品玩具のピストル1個、火薬96発分
寸法(mm)タイマー部:約230×95×65、フラッシャー:約140×110×30
測定範囲1/10000~999.9秒
スイッチ自動スイッチ(音でスタート、光でストップ)/手動スイッチ
電源タイマー部:単3乾電池4個(別売)、フラッシャー:単3乾電池3個(別売)
表示4桁LED
1個
¥58,000
税込¥63,800
4日以内出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質スチール
色シルバー
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鳥獣などから作物を守ります。カラス・トンビなどににおすすめ
対象動物カラス・トンビ
寸法(mm)H280×W160×D35
質量(g)220
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用
付属品ストラップ・乾電池(2本)
材質ABS樹脂
色青
質量(g)80
使用電池単4乾電池
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スターターピストルなどの大きな音を遮断(減衰)するイヤーマフを耳に当ててご使用ください。
色イエロー
材質本体(カップ):ABS・PVC、ヘッドバンド:ABS
質量(g)約240
アズワン品番64-9537-79
遮音性能NRR26dB、SNR31.3dB
適合年齢(歳)成人以上
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)イヤーカップ:8×10.5×6.5
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB)
図解NoMP8000E クランクケース,バルブ部品 ボルト(10X14)_No.17、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.44、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ボルト(10X14)_No.44、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 ボルト(10X14)_No.44、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.44、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト(10X14)_No.44、MP2500E クランクケース部品 ボルト(10X14)_No.11、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.44、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.20、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.44、GS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト(10X14)_No.44、GS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ボルト(10X14)_No.44、MP2520E クランクケース部品 ボルト(10X14)_No.11、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト(10X14)_No.44、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 ボルト(10X14)_No.44、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.44
1個
¥67
税込¥74
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB)
図解NoGS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 タペツト_No.32、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 タペツト_No.32、GS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 タペツト_No.32、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.32、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 タペツト_No.32、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.32、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.32、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 タペツト_No.32、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.32、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 タペツト_No.32、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 タペツト_No.32、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.32、MSW1108-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.21
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB)
図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.41、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.17、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ガスケット_No.41、GS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ガスケット_No.41、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.41、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.41、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.41、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.41、GS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.41、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.41、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 ガスケット_No.41、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.41、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.41
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
部品名称フライホイール
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.94MB)
図解NoCSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.16、MS310EW-2M クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.27、CSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.16、MS253EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.27、MI-A30P フライホイール,マグネト,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.1、CSH-94 エンジン GM130LN-106 クランクシャフト、イグニッションコイル部品_No.27、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.27、MK31EC-2 クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.27、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクシャフト,カムシャフト部品_No.14、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード