角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌
材質(本体)HDPE
材質(キャップ)PP
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
定量タイプの軟膏容器です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP
色(本体)白
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)白
容量5mLの軟膏壺。金鵄製作所製の『深型軟膏壷5mL』と比べると、高さが低い『浅型』タイプで、平たい形状です。キャップカラーも豊富で、底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにも最適です。
容量(mL)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×12.20
色(本体)白
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
●かさばらない薄型タイプ軟膏壺
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量12mL
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器4L缶
適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)約25
ホース長さ(m)1.5
ホース径(Φmm)16.4
吐出量(mL/ストローク)140
使用粘度範囲ISO VG1000まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)SUS304
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PTFE
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
材質(パッキン)PTFE
ホース外径(Φmm)約15.5
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)スチールクロムメッキ
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
使用可能液体オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)PE
ホース外径(Φmm)約15.5
危険物の類別非危険物
取扱説明書(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。
溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。
付属品PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番327-7917
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
口金40mm用
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り
タイプワンタッチ式
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)425
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピストンポンプ オイル用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm)
トラスコ品番111-4514
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA
質量(kg)1.0
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)6(吐出)
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。
容量(mL)650
仕様16mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)475
質量(kg)1.2
内径(Φmm)51
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750
仕様23mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)430
質量(kg)1.2
内径(Φmm)60
ハンドル標準型
危険物の類別非危険物
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。
1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)900
仕様27mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)430
質量(kg)1.3
内径(Φmm)65
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
1丁
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1ストロークで適量を出せます。
取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。
ピストンを上下するだけの簡単操作です。
用途溶剤・薬品など
ホース長さ(m)0.35
仕様口金40mm用(50mmも有)
付属品PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番494-2205
材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
アズワン品番1-3311-02
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品
吸込式、ソーセージ形対応
※ペール缶からの作業に!
ツールレスでピストンの交換が可能
適合容量(mL)600
危険物の類別非危険物
対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51、ソーセージ形:310×Φ51
関連資料(0.79MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。
1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750
仕様27mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)250
全長(mm)380
質量(kg)1.2
内径(Φmm)65
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。1ストロークで適量を出せます。取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。ピストンを上下するだけの簡単操作です。液体の小出しに便利です。
用途一般油、切削油。(高粘度対応)。ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。
トラスコ品番850-9822
材質【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC)
全長(mm)632
吐出量(mL/ストローク)200
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
RS Pro オイル缶、 0.5 Lこの RS Pro オイルガンを使用すると、オイル及びその他の粘性液体グリースを簡単かつ安全に塗布できます。便利なレバー式ピストンを備えており、中身をオイル缶から押し出される圧力を正確に制御できます。 このガンのレバーには滑り止めハンドルが付いているので、便利で安全に保持できます。最大 400 bar の圧力で液体を排出でき、極度に背圧がかかった状態でも十分に機能します。O リングとボールバルブで構成された特殊なシールシステムにより、ガンヘッド内で圧縮されたオイルがフィードバックされません。これにより、ガンの信頼性が向上し、オイルが実際には分注されていないダミーの潤滑が行われるのを防止できます。 このオイルガンヘッドとシーリングキャップは亜鉛ダイキャスト製で、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。このオイルは、車載用途や産業環境での使用に最適です。特長と利点.シルバーカラーのオイルガン .レバー操作 容量: 500 ml .バースト圧: 850 bar (システム)、 1200 bar (ガンヘッド) .排出圧 400 bar .ストロークあたり 1.4 cm の照射速度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
レバー式で吐出操作が軽減されます。
TGT-490Sは外装とピストンがフッ素樹脂製なので、耐薬品性がより高いです。
吸引チューブは二重筒の伸縮性式で缶の深さに対応します。
付属延長吸引チューブをつけるとドラム缶などの深い缶にも対応します。
水・ガソリン・軽油・潤滑油等にも使用可能です。
付属品延長吸引チューブ
全長(mm)1250
規格アダプター:NPT2インチ、NPT1/4インチ
ノズル長(mm)210
関連キーワード