マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。
ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。
チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。
日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
色白
材質塩化ビニール
規格RoHS、REACH、JSIA
肉厚(mm)0.4
適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、
自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
色白
肉厚(mm)0.4
内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
長さ(m)20
低温時でもウォーマーいらず。電線へ挿入後、自然にズレない落ちない。挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。挿入時に挿入障害が起きない。スプリング端子台に有効。環境温度に影響を受けない柔軟性!鮮明な印字を実現!
電線への挿入後、自然にズレ落ちない。
挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。
挿入時に挿入障害が起きない。
スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC
長さ(m)200
色白
肉厚(mm)0.4
こんなお得な商品も!

ビニールチューブ 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色白
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。
色白
材質軟質PVC
全長(m)10
使用温度範囲(℃)-10~105
内径(Φmm)3.2
肉厚(mm)0.45±0.05
耐熱温度(℃)105
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
色白
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色白地に黒文字
材質ビニール
長さL(mm)15
キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。
作業効率が求められる現場。まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。
キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。
長さ(m)100
色白
対応機種MK2600・MK1500
低温時でもウォーマーいらず。電線へ挿入後、自然にズレない落ちない。挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。挿入時に挿入障害が起きない。スプリング端子台に有効。環境温度に影響を受けない柔軟性!鮮明な印字を実現!
負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
UL規格およびC-UL規格認定チューブです。
チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。
耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200
特性耐熱、耐電圧、難燃性
標準色白
難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC
標準肉厚(mm)0.5
UL規格取得E172592
RoHS指令(10物質対応)対応
マーカー用に最適な絶縁用チューブ
光沢のある鮮やかな色調
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC
耐用温度(℃)60
肉厚(mm)0.4
色白
長さ(m)100
ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!
色白
長さ(m)100
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)100
標準肉厚(mm)0.4
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。
一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。
また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色白
関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)
内径公差(mm)±0.5
フタル酸0
-F-(電安法)マーク合格
鉄道車両用材料難燃性試験合格
各種チューブプリンタに対応
ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200
材質塩化ビニールコンパウンド
色白
肉厚(mm)0.4
耐熱温度(℃)105
粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム
寸法(mm)210×315
使用温度範囲(℃)10~40
枚数フィルム枚数:15枚積層
寸法(縦×横)(mm)318×210
積層枚数(シート)15枚(積層シート)
アズワン品番64-5088-12
1シート(15枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。
今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。
作業効率が求められる現場。
まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。
内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。
キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。
ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。
長さ(m)200
対応機種MK2600・MK1500
色白
種類その他
仕様2枚組 各10枚積層・3列×2(各分割式)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード