マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り
付属品USBケーブル
本体質量(g)420
色温度(K)6500
寿命約500回
点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
充電時間(時間)10
設置場所屋内外兼用
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
防水保護等級IPX3
定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
ビス落下防止強力マグネット。超磁力により確実にビスをキャッチ!ふってもネジが落ちません。
用途六角軸のビットに差して。
仕様六角軸用
トラスコ品番853-2476
寸法(mm)24×15
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のドライバーに差して。
トラスコ品番853-5833
寸法(mm)22×14
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。
寸法(mm)24×15
質量(g)7
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用
保護等級IPX3
マグネットマグネット/フック
光源色昼光色
点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
1枚
¥289
税込¥318
3日以内出荷
1個
特価
¥139
税込¥153
当日出荷
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)PP(ポリプロピレン)
材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品USBケーブル
高さ(mm)56
奥行(mm)57
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
磁力も、挟む力も超強力。
特性超強力
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番853-2456
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)200
質量(g)94
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)37
材質(軸)工業用特殊鋼材
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。 即結端子の取り外しもできる先端特殊形状。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番853-2458
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)200
質量(g)93
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)37
材質(軸)工業用特殊鋼材
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
パーツを組み合わせて、ビー玉ころころ。子供も大人も楽しめるマグネットトイ。HEYADECOLOCOLO ヘヤデコロコロ。マグネットのくっつく壁なら、自由に着け替え移動ができます。磁石なので何度でも付け替えが可能です。別売りの磁石の付く壁「アイパネル」をご購入頂くとよりおしゃれな空間になります。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に吸着させて、マグネット付きパーツでビー玉を転がす知育玩具として使用
セット内容羽根車:1,スロープ:1、ビー玉:5、ロート:1、ゴール:1、鈴:4、レールS:3、レールL:3
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ホワイトの木製フック。様々なインテリアにマッチするシンプルなデザインです。マグネットのくっつく壁なら、自由に着け替え移動ができるインテリアフックです。磁石なので何度でも付け替えが可能です。ホンモノの天然木を使用した高級感溢れる一品です。広い接着面と滑り止め加工により強力な吸着力を実現しました。別売りのアイパネルをご購入頂くとよりおしゃれな空間になります。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に吸着させて、物を掛けるためのマグネット式フックとして使用
色ホワイト
質量(g)約135
耐荷重(kg)1 ※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。
厚さ(cm)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(Φcm)10
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード