「ピタリング ジョイント」の検索結果
円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな接地面で抵抗力を最大限に発揮。
ジョイント構造の為破損した場合でも部分交換が可能。
「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。
プライマーなどでの粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。
質量(g)920
外径(Φmm)600
製品厚み1cmの凸凹が通過車両に振動+音で注意喚起します。雨の日でも安定した性能を発揮します。粘着固定せずとも使用可能で設置・撤去が簡単です。撤去後はジョイントそのままでコンパクトに収納できます。
用途居眠り・脇見運転から現場を守る体感マット
仕様国土交通省NETIS登録番号 TH-040016-V
質量(kg)0.87
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:Φ600×10t
寸法(厚さ×幅W×長さL)mmジョイント:2×17×130
簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
持ち運びが可能な折りたたみ式です。
約10kgなので簡単に運ぶことができ好きなとこで広げるだけで設置完了です。
置くだけの使用ですのでアンカ打ち込みが不要です
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
イベント時などの簡易的な設置におすすめです。
材質ポリウレタン+接続ボルト部スチール
質量(kg)(本体部)約10
色(本体部)黒、黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)3000×250×25
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

減速ハンプ(減速帯)
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。
セット内容本体5枚、先端2枚
材質再生ゴム
質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4
色【本体】黒×3、黄×2、先端:黄×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。
材質再生プラスチック
色黄
高さ(mm)51
奥行(mm)255
取付穴径(Φmm)15
耐荷重(t)2
駐車場や車道に設置する事により、走行中の車を減速・一時停止する効果があります。
黒と黄色で目立ちやすくドライバーからの視認性も高いので安全効果も見込めます。
用途駐車場、店舗の出入り口など
付属品アンカーピン( 径Φ10mm 長さ120mm )
材質ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仮設用持ち運び可能ライン
ピタッと置くだけ簡単設置
折り畳んで持ち運び可能
用途工事などによる一時的な道路規制に。
幅(mm)3000
直径(mm)600
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
仕様反射シール付、8枚連結折りたたみ式
材質廃タイヤ再生ゴム
寸法(mm)(全長)3000×250×25
色黄黒トラ模様
日本緑十字社品番121043
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。
セット内容本体5枚、先端2枚
材質再生ゴム
質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4
色【本体】本体部:黒、反射部:黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
自転車専用のスリムタイプ
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音もすくない構造です。
用途自転車の安全確保、減速運転を促します。
セット内容黒×2枚、黄×2枚
材質ポリウレタン
質量(kg)(本体部)約1
色(本体部)黒、黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×100×15
こんなお得な商品も!

減速ハンプ(減速帯)
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
駐車場でのスピード抑制に最適です。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
反射プレート付です。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。
用途駐車場でのスピード抑制に。
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)300×600×50
質量(kg)9
材質再生ゴム、鉄
取付穴径(Φmm)14
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。
割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
セット内容本体5枚、先端2枚
材質再生ゴム
質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4
色【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。
割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
特に大型車両出入りの際の設置が有効です。
セット内容本体5枚、先端2枚
材質再生ゴム
質量(kg)(本体部)約18(先端部)約6
色【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色黄×黒
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)